ガス温水暖房付給湯器(クイックオート 高温水供給式) PS扉内後方排気延長形

ガス温水暖房付給湯器(クイックオート 高温水供給式) PS扉内後方排気延長形 - ノーリツガス温水暖房付給湯器(クイックオート 高温水供給式) PS扉内後方排気延長形 - ノーリツガス温水暖房付給湯器(クイックオート 高温水供給式) PS扉内後方排気延長形 - ノーリツガス温水暖房付給湯器(クイックオート 高温水供給式) PS扉内後方排気延長形 - ノーリツ

【排気延長】7m4曲がり以内

仕様
沸上予約、たし湯、たし水、Q機能PRO-TEC、低温度出湯、省電力モード、暖房水自動補水、QU-1/QU-3対応(RC-7571M(F)-2-FCMのみに対応します。QU-3のみに対応します。)、11階端末対応、点検お知らせ、
低Noxバーナー搭載、グリーン購入法適合用品
種類クイックオート(高温水供給式)リモコン別売入数1台設置形態PS扉内後方排気延長形グリーン購入法適合暖房能力(kW)14グリーンマーク認定内容量1台
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
全8種類を絞り込む
ガスの種類
接続
号数
8種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
ガスの種類
接続
号数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63551707GQH-1656AW3H-TB-DX BL取付ネジ類一式、暖房信号線コード一式、暖房継手クリップ、ヘッダークリップLPG2温度3P内蔵16号
370,800
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63551716GQH-1656AW3H-TB-DX BL取付ネジ類一式、暖房信号線コード一式、暖房継手クリップ、ヘッダークリップ12A・13A2温度3P内蔵16号
370,800
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63551759GQH-1656AWD-TB-DX BL取付ネジ類一式、暖房信号線コード一式、暖房継手クリップLPG2温度ヘッダー外付(低温4系統まで)16号
362,300
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63551768GQH-1656AWD-TB-DX BL取付ネジ類一式、暖房信号線コード一式、暖房継手クリップ12A・13A2温度ヘッダー外付(低温4系統まで)16号
362,300
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63551847GQH-2456AW3H-TB-DX BL取付ネジ類一式、暖房信号線コード一式、暖房継手クリップ、ヘッダークリップLPG2温度3P内蔵24号
419,800
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63551856GQH-2456AW3H-TB-DX BL取付ネジ類一式、暖房信号線コード一式、暖房継手クリップ、ヘッダークリップ12A・13A2温度3P内蔵24号
419,800
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63551899GQH-2456AWD-TB-DX BL取付ネジ類一式、暖房信号線コード一式、暖房継手クリップLPG2温度ヘッダー外付(低温4系統まで)24号
411,200
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63551908GQH-2456AWD-TB-DX BL取付ネジ類一式、暖房信号線コード一式、暖房継手クリップ12A・13A2温度ヘッダー外付(低温4系統まで)24号
411,200
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする