曜日別特売

ダイナロックⅢ(RP色)

ダイナロックⅢ(RP色) - ロックペイントダイナロックⅢ(RP色) - ロックペイントダイナロックⅢ(RP色) - ロックペイントダイナロックⅢ(RP色) - ロックペイントダイナロックⅢ(RP色) - ロックペイントダイナロックⅢ(RP色) - ロックペイントダイナロックⅢ(RP色) - ロックペイントダイナロックⅢ(RP色) - ロックペイント

原料として鉛、クロムなどの有害な物質を配合せず、ホルムアルデヒドの放散もほとんどありません。
ウレタン樹脂が有する特長と特殊架橋により、すぐれた耐候性を発揮します。
防藻、防カビ剤の配合により、建築物の表面を美しく保ちます。
二液型塗料と違い配合の手間や配合ミスもなく、可使時間の制限もないので、塗料を無駄にすることがありません。
従来品と比べて塗り重ねられるまでの時間が短く、リフティングが起こりにくい設計で、低温時でも安心して塗装できます。
下地や旧塗膜を侵すことがなく、また合成樹脂調合ペイントのような油臭はほとんどないため、においが非常にマイルドです。

用途
戸建住宅、集合住宅、商業施設など建築物内外部壁面、金属面、破風、雨どいなどの上塗り
各種旧塗膜など塗り替え用上塗り
仕様●希釈割合(重量%):【ハケ・ローラー】5~15【エアレス】10~20●標準塗布面積(m2/15kg・回):115~135●標準塗装回数:2容量(kg)15(ハイホワイト、一部原色および各色)・3(ハイホワイト、原色および各色)希釈剤塗料用シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り重ね可能時間(時間)(10℃)24以上、(23℃)12以上、(30℃)6以上塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13危険物の性状非水溶性
注意
※カウンターやテーブル、椅子、棚、床等への塗装は避けてください。
※塗料はよくかき混ぜ、均一にしてから使用してください。
※塗装作業中および乾燥中は換気を十分行い、その後も塗膜が完全に乾くまでの間は、ときどき換気を行ってください。
※新設塗装の場合は素地に適したシーラー・プライマー・フィラー等を下塗りしてください。
※つやの調整品は、被塗物の形状、状態、塗装膜厚や塗色などにより、実際のつやと少し違って見える場合があります。あらかじめ試し塗りを実施し確認してください。また、つや消しの場合、色彩によっては底つやが残ることがあります。
※塗る面のゴミ、かび、こけ、油分、枯葉などの汚れや、はがれかかった塗膜はよく取り除いてください。
※塗装中および塗装後24時間は5℃以下にならない場所で使用してください。また湿度が85%以上の場合は塗装を避けてください。
※絶えず結露が発生するような場所、用途での使用は避けてください。
※降雨、降雪、強風などの場合、または天候不良が予測されるときは外部の塗装を避けてください。
※新しいコンクリート、モルタルなどのアルカリ質素材は、含水率10%以下、pH9.5以下になるまで十分に乾燥させてください。
※吸い込みの多い面などを塗る場合は、各種ロック建築用シーラーで適切なものを使用してあらかじめ下塗りをしておいてください。
※鉄、非鉄金属部に塗装する場合は、必ず下塗りに適性のあるサビ止めペイントを塗装してください。
※木部の塗装については下塗りとしてロック木部用マルチ下塗りがありますが、木の材質、下地の状況によっては割れ、はがれを生ずることがありますので、事前に試し塗りを実施し、確認してください。
※汚れたウエスをまとめて置いたり、スプレーダストなどがたまってくると発熱し、自然発火のおそれがあります。使用済みのウエス、塗料かす、スプレーダスト等は廃棄するまで水を張った容器に保管してください。
※希釈には必ず塗料用シンナーを使用してください。また必要以上に希釈するとたれや色分かれの原因になります。
※塗装用具の洗浄にはラッカーシンナーを使用してください。
※標準塗付量は塗装時のロスを考慮に入れた数値です。素地の状態、気象条件、塗装方法などによって異なる場合があります。
※調色には必ず018ライン ダイナロックⅢ原色または、ロックトーンカララント3000(ベースの3%以内)を使用してください。
※ロックトーンカララント3000で調色する場合、フラットベースの使用は避けてください。
※取扱いの際は製品容器の注意書き、製品カタログおよび安全データシート(SDS)をよく読み、注意事項を厳守してください。
409件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
指触乾燥時間(分)
色調
危険物の数量
つや
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63547559018-0204-011缶(15kg)15(10℃)60、(23℃)30、(30℃)10ホワイト15000艶有
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63547568018-RP-030-07G-15Kg1缶(15kg)15(10℃)60、(23℃)30、(30℃)10RP-030150007分艶
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63547577018-RP-255-07G-15Kg1缶(15kg)15(10℃)60、(23℃)30、(30℃)10RP-255150007分艶
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63547586018-RP-030-05G-15Kg1缶(15kg)15(10℃)60、(23℃)30、(30℃)10RP-030150005分艶
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63547595018-RP-255-05G-15Kg1缶(15kg)15(10℃)60、(23℃)30、(30℃)10RP-255150005分艶
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63547604018-RP-030-03G-15Kg1缶(15kg)15(10℃)60、(23℃)30、(30℃)10RP-030150003分艶
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63547620018-RP-255-03G-15Kg1缶(15kg)15(10℃)60、(23℃)30、(30℃)10RP-255150003分艶
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63547629018-RP-030-00G-15Kg1缶(15kg)15(10℃)60、(23℃)30、(30℃)10RP-03015000艶消
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63547638018-RP-255-00G-15Kg1缶(15kg)15(10℃)60、(23℃)30、(30℃)10RP-25515000艶消
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63547647018-RP-030-10G-15Kg1缶(15kg)15(10℃)60、(23℃)30、(30℃)10RP-03015000艶有
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63547656018-RP-255-10G-15Kg1缶(15kg)15(10℃)60、(23℃)30、(30℃)10RP-25515000艶有
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63547665018-RP-100-07G-15Kg1缶(15kg)15(10℃)60、(23℃)30、(30℃)10RP-100150007分艶
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63547674018-RP-120-07G-15Kg1缶(15kg)15(10℃)60、(23℃)30、(30℃)10RP-120150007分艶
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63547690018-RP-630-07G-15Kg1缶(15kg)15(10℃)60、(23℃)30、(30℃)10RP-630150007分艶
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63547699018-RP-320-07G-15Kg1缶(15kg)15(10℃)60、(23℃)30、(30℃)10RP-320150007分艶
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63547708018-RP-133-07G-15Kg1缶(15kg)15(10℃)60、(23℃)30、(30℃)10RP-133150007分艶
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63547717018-RP-121-07G-15Kg1缶(15kg)15(10℃)60、(23℃)30、(30℃)10RP-121150007分艶
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63547726018-RP-100-05G-15Kg1缶(15kg)15(10℃)60、(23℃)30、(30℃)10RP-100150005分艶
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63547735018-RP-120-05G-15Kg1缶(15kg)15(10℃)60、(23℃)30、(30℃)10RP-120150005分艶
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63547744018-RP-630-05G-15Kg1缶(15kg)15(10℃)60、(23℃)30、(30℃)10RP-630150005分艶
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63547760018-RP-320-05G-15Kg1缶(15kg)15(10℃)60、(23℃)30、(30℃)10RP-320150005分艶
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63547769018-RP-133-05G-15Kg1缶(15kg)15(10℃)60、(23℃)30、(30℃)10RP-133150005分艶
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63547778018-RP-121-05G-15Kg1缶(15kg)15(10℃)60、(23℃)30、(30℃)10RP-121150005分艶
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63547787018-RP-100-03G-15Kg1缶(15kg)15(10℃)60、(23℃)30、(30℃)10RP-100150003分艶
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63547796018-RP-120-03G-15Kg1缶(15kg)15(10℃)60、(23℃)30、(30℃)10RP-120150003分艶
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63547805018-RP-630-03G-15Kg1缶(15kg)15(10℃)60、(23℃)30、(30℃)10RP-630150003分艶
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63547814018-RP-320-03G-15Kg1缶(15kg)15(10℃)60、(23℃)30、(30℃)10RP-320150003分艶
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63547830018-RP-133-03G-15Kg1缶(15kg)15(10℃)60、(23℃)30、(30℃)10RP-133150003分艶
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63547839018-RP-121-03G-15Kg1缶(15kg)15(10℃)60、(23℃)30、(30℃)10RP-121150003分艶
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63547848018-RP-100-00G-15Kg1缶(15kg)15(10℃)60、(23℃)30、(30℃)10RP-10015000艶消
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63547857018-RP-120-00G-15Kg1缶(15kg)15(10℃)60、(23℃)30、(30℃)10RP-12015000艶消
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63547866018-RP-630-00G-15Kg1缶(15kg)15(10℃)60、(23℃)30、(30℃)10RP-63015000艶消
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63547875018-RP-320-00G-15Kg1缶(15kg)15(10℃)60、(23℃)30、(30℃)10RP-32015000艶消
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63547884018-RP-133-00G-15Kg1缶(15kg)15(10℃)60、(23℃)30、(30℃)10RP-13315000艶消
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63547900018-RP-121-00G-15Kg1缶(15kg)15(10℃)60、(23℃)30、(30℃)10RP-12115000艶消
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63547909018-RP-100-10G-15Kg1缶(15kg)15(10℃)60、(23℃)30、(30℃)10RP-10015000艶有
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63547918018-RP-120-10G-15Kg1缶(15kg)15(10℃)60、(23℃)30、(30℃)10RP-12015000艶有
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63547927018-RP-630-10G-15Kg1缶(15kg)15(10℃)60、(23℃)30、(30℃)10RP-63015000艶有
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63547936018-RP-320-10G-15Kg1缶(15kg)15(10℃)60、(23℃)30、(30℃)10RP-32015000艶有
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63547945018-RP-133-10G-15Kg1缶(15kg)15(10℃)60、(23℃)30、(30℃)10RP-13315000艶有
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63547954018-RP-121-10G-15Kg1缶(15kg)15(10℃)60、(23℃)30、(30℃)10RP-12115000艶有
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63547970018-RP-N90-07G-15Kg1缶(15kg)15(10℃)60、(23℃)30、(30℃)10RP-N90150007分艶
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63547979018-RP-220-07G-15Kg1缶(15kg)15(10℃)60、(23℃)30、(30℃)10RP-220150007分艶
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63547988018-RP-216(CW111)-07G-15Kg1缶(15kg)15(10℃)60、(23℃)30、(30℃)10RP-216(CW111)150007分艶
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63547997018-RP-212-07G-15Kg1缶(15kg)15(10℃)60、(23℃)30、(30℃)10RP-212150007分艶
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63548006018-RP-210-07G-15Kg1缶(15kg)15(10℃)60、(23℃)30、(30℃)10RP-210150007分艶
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63548015018-RP-204-07G-15Kg1缶(15kg)15(10℃)60、(23℃)30、(30℃)10RP-204150007分艶
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63548024018-RP-213-07G-15Kg1缶(15kg)15(10℃)60、(23℃)30、(30℃)10RP-213150007分艶
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63548040018-RP-311(CW56)-07G-15Kg1缶(15kg)15(10℃)60、(23℃)30、(30℃)10RP-311(CW56)150007分艶
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63548049018-RP-201(CW710)-07G-15Kg1缶(15kg)15(10℃)60、(23℃)30、(30℃)10RP-201(CW710)150007分艶
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする