グリーンクロス
のぼり旗 熱中症に気を付けよう
熱中症対策への意識を高めます。周囲への注意喚起、周知にご使用頂けます。
用途
現場の注意喚起、掲示に。
仕様
四方ヒートカット
取付方式
ポール取付
寸法(縦×横)(mm)
1800×450
表示内容
熱中症に気を付けよう
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63546177
1148600806
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
1
お送りできません