グリーンクロス
作業主任者の職務標識
令和6年4月1日から労働安全衛生規則等の一部が改正されます。化学物質管理者、保護具着用管理責任者の専任及び、氏名の掲示が義務化されます。
用途
現場の周知、作業員へのおしらせに。
仕様
四隅穴あり
厚さ(mm)
1
寸法(縦×横)(mm)
500×400
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63545635
P-42
保護具着用管理責任者
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63545644
P-43
化学物質管理者
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る