ファミリー・ライフ
ポリエステル100%敷布団用シーツ2枚組 ワイド&ロング
生地はポリエステル100%。
厚手の敷布団やマットレスにも対応できるゆったりした幅。
和室&洋室両方使える。
材質
ポリエステル100%
色
ホワイト
サイズ
小さな布団用
質量(g)
1枚:(約)300
寸法(cm)
(約)120×230
内容量
1セット(2枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63552170
04285
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください