曜日別特売

積層信号灯

積層信号灯 - Qlight

透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光

用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC12V種類LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80各種認証CE、UL内容量1台
関連資料:(1.1MB)
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。
※原則、受注後キャンセル不可となります。。
5636件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
ブザー音
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35653444QTC50L-BZ-1-12-RR-赤1
10,751
11,826(税込)
31日以内出荷
返品不可
35653460QTC50L-BZ-1-12-AA-黄1
10,751
11,826(税込)
31日以内出荷
返品不可
35653469QTC50L-BZ-1-12-GG-緑1
10,751
11,826(税込)
31日以内出荷
返品不可
35653478QTC50L-BZ-1-12-BB-青1
10,751
11,826(税込)
31日以内出荷
返品不可
35653487QTC50L-BZ-1-12-WW-白1
10,751
11,826(税込)
31日以内出荷
返品不可
35653496QTC50L-BZ-2-12-RR上から:R-赤/R-赤2
13,058
14,364(税込)
31日以内出荷
返品不可
35653505QTC50L-BZ-2-12-RA上から:R-赤/A-黄2
13,058
14,364(税込)
31日以内出荷
返品不可
35653514QTC50L-BZ-2-12-RG上から:R-赤/G-緑2
13,058
14,364(税込)
31日以内出荷
返品不可
35653530QTC50L-BZ-2-12-RB上から:R-赤/B-青2
13,058
14,364(税込)
31日以内出荷
返品不可
35653539QTC50L-BZ-2-12-RW上から:R-赤/W-白2
13,058
14,364(税込)
31日以内出荷
返品不可
35653548QTC50L-BZ-2-12-AA上から:A-黄/A-黄2
13,058
14,364(税込)
31日以内出荷
返品不可
35653557QTC50L-BZ-2-12-AR上から:A-黄/R-赤2
13,058
14,364(税込)
31日以内出荷
返品不可
35653566QTC50L-BZ-2-12-AG上から:A-黄/G-緑2
13,058
14,364(税込)
31日以内出荷
返品不可
35653575QTC50L-BZ-2-12-AB上から:A-黄/B-青2
13,058
14,364(税込)
31日以内出荷
返品不可
35653584QTC50L-BZ-2-12-AW上から:A-黄/W-白2
13,058
14,364(税込)
31日以内出荷
返品不可
35653600QTC50L-BZ-2-12-GG上から:G-緑/G-緑2
13,058
14,364(税込)
31日以内出荷
返品不可
35653609QTC50L-BZ-2-12-GR上から:G-緑/R-赤2
13,058
14,364(税込)
31日以内出荷
返品不可
35653618QTC50L-BZ-2-12-GA上から:G-緑/A-黄2
13,058
14,364(税込)
31日以内出荷
返品不可
35653627QTC50L-BZ-2-12-GB上から:G-緑/B-青2
13,058
14,364(税込)
31日以内出荷
返品不可
35653636QTC50L-BZ-2-12-GW上から:G-緑/W-白2
13,058
14,364(税込)
31日以内出荷
返品不可
35653645QTC50L-BZ-2-12-BB上から:B-青/B-青2
13,058
14,364(税込)
31日以内出荷
返品不可
35653654QTC50L-BZ-2-12-BR上から:B-青/R-赤2
13,058
14,364(税込)
31日以内出荷
返品不可
35653670QTC50L-BZ-2-12-BA上から:B-青/A-黄2
13,058
14,364(税込)
31日以内出荷
返品不可
35653679QTC50L-BZ-2-12-BG上から:B-青/G-緑2
13,058
14,364(税込)
31日以内出荷
返品不可
35653688QTC50L-BZ-2-12-BW上から:B-青/W-白2
13,058
14,364(税込)
31日以内出荷
返品不可
35653697QTC50L-BZ-2-12-WW上から:W-白/W-白2
13,058
14,364(税込)
31日以内出荷
返品不可
35653706QTC50L-BZ-2-12-WR上から:W-白/R-赤2
13,058
14,364(税込)
31日以内出荷
返品不可
35653715QTC50L-BZ-2-12-WA上から:W-白/A-黄2
13,058
14,364(税込)
31日以内出荷
返品不可
35653724QTC50L-BZ-2-12-WG上から:W-白/G-緑2
13,058
14,364(税込)
31日以内出荷
返品不可
35653740QTC50L-BZ-2-12-WB上から:W-白/B-青2
13,058
14,364(税込)
31日以内出荷
返品不可
35653749QTC50L-BZ-3-12-RRR上から:R-赤/R-赤/R-赤3
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
35653758QTC50L-BZ-3-12-RRA上から:R-赤/R-赤/A-黄3
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
35653767QTC50L-BZ-3-12-RRG上から:R-赤/R-赤/G-緑3
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
35653776QTC50L-BZ-3-12-RRB上から:R-赤/R-赤/B-青3
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
35653785QTC50L-BZ-3-12-RRW上から:R-赤/R-赤/W-白3
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
35653794QTC50L-BZ-3-12-RAR上から:R-赤/A-黄/R-赤3
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
35653810QTC50L-BZ-3-12-RAA上から:R-赤/A-黄/A-黄3
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
35653819QTC50L-BZ-3-12-RAG上から:R-赤/A-黄/G-緑3
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
35653828QTC50L-BZ-3-12-RAB上から:R-赤/A-黄/B-青3
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
35653837QTC50L-BZ-3-12-RAW上から:R-赤/A-黄/W-白3
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
35653846QTC50L-BZ-3-12-RGR上から:R-赤/G-緑/R-赤3
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
35653855QTC50L-BZ-3-12-RGA上から:R-赤/G-緑/A-黄3
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
35653864QTC50L-BZ-3-12-RGG上から:R-赤/G-緑/G-緑3
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
35653880QTC50L-BZ-3-12-RGB上から:R-赤/G-緑/B-青3
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
35653889QTC50L-BZ-3-12-RGW上から:R-赤/G-緑/W-白3
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
35653898QTC50L-BZ-3-12-RBR上から:R-赤/B-青/R-赤3
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
35653907QTC50L-BZ-3-12-RBA上から:R-赤/B-青/A-黄3
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
35653916QTC50L-BZ-3-12-RBG上から:R-赤/B-青/G-緑3
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
35653925QTC50L-BZ-3-12-RBB上から:R-赤/B-青/B-青3
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
35653934QTC50L-BZ-3-12-RBW上から:R-赤/B-青/W-白3
15,405
16,946(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする