曜日別特売

ユニロックハイグロス(艶有/RP色)

ユニロックハイグロス(艶有/RP色) - ロックペイントユニロックハイグロス(艶有/RP色) - ロックペイントユニロックハイグロス(艶有/RP色) - ロックペイントユニロックハイグロス(艶有/RP色) - ロックペイントユニロックハイグロス(艶有/RP色) - ロックペイントユニロックハイグロス(艶有/RP色) - ロックペイントユニロックハイグロス(艶有/RP色) - ロックペイントユニロックハイグロス(艶有/RP色) - ロックペイント

推奨下塗り:ロックカチオンシーラーマルチⅢ(窯業系サイディング、モルタル・コンクリート、スレート)、ロックSBフィラー(劣化した窯業系サイディング)、エラスティックフィラー 4(下地調整が必要な各種旧塗膜)
水性塗料のため有機溶剤が少なく、塗装時や直後などに対して周辺地域に配慮した塗料です。
2時間(23℃)で塗り重ねが可能なため、下塗り塗料との組み合わせで1日仕上げが可能です。
二液溶剤型ウレタンに匹敵する光沢を発揮します。
一液溶剤型(アクリル樹脂エナメル)に匹敵する耐候性を発揮します。
可とう形改修塗材を下塗りとした微弾性塗材の上塗材用途をはじめ、コンクリート、木部、鉄部など幅広い用途に使用できます。
すぐれた防藻・防カビ剤の配合により、藻やカビの発生を抑制し、清潔な住環境を維持します。

用途屋内外の建築物壁面及び可とう形改修塗材の上塗、木部などの塗替え、鉄部仕様●希釈割合(重量%):【ハケ・ローラー】5~10【エアレス】20~30●標準塗布面積(m2/15kg・回):115~135●標準塗装回数:2希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)(10℃)1、(23℃)30分、(30℃)20分塗り重ね可能時間(時間)(10℃)4以上、(23℃)2以上、(30℃)2以上塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13
注意
※塗料はよくかき混ぜ、均一にしてから使用してください。
※塗装作業中および乾燥中は換気を十分行い、その後も塗膜が完全に乾くまでの間は、ときどき換気を行ってください。
※新設塗装の場合は素地に適したシーラー・プライマー・フィラー等を下塗りしてください。
※塗る面のゴミ、かび、こけ、油分、枯葉などの汚れや、はがれかかった塗膜はよく取り除いてください。
※塗装中および塗装後24時間は5℃以下にならない場所で使用してください。また湿度が85%以上の場合は塗装を避けてください。
※絶えず結露が発生するような場所、用途での使用は避けてください。
※降雨、降雪、強風などの場合、または天候不良が予測されるときは外部の塗装を避けてください。
※新しいコンクリート、モルタルなどのアルカリ質素材は、含水率10%以下、pH9.5以下になるまで十分に乾燥させてください。
※吸い込みの多い面などを塗る場合は、各種ロック建築用シーラーで適切なものを使用してあらかじめ下塗りをしておいてください。
※ヤニの付着が著しく汚れがひどい場合には、中性洗剤を用いてできるだけヤニなどを除去し、十分乾燥させてから塗装してください。
※ヤニ、シミが著しく、水拭きなどでも落ちない場合にはビニロックV.O-ⅡシーラーまたはロックカチオンシーラーマルチⅢなどを下塗りに使用してください。
※鉄、非鉄金属部に塗装する場合は、必ず下塗りに適性のあるサビ止めペイントを塗装してください。
※木の材質、下地の状況によっては割れ、はがれを生ずることがありますので、事前に試し塗りを実施し、確認してください。
※木部については、用途(カウンター、テーブル、椅子、棚、床等)により塗装に適さない場合があります。
※ハケ・ローラーなどの塗装用具は水性用を使用してください。
※標準塗付量は塗装時のロスを考慮に入れた数値です。素地の状態、気象条件、塗装方法などによって異なる場合があります。
※調色には必ず072ライン ユニロックハイグロス原色または、ロックトーンカララント7000(ベースの7%以内)を使用してください。(ただしロックカララントシステムのウィークホワイトはベースの20%以内、ニュートラルベースはベースの10%以上20%以内)
※取扱いの際は製品容器の注意書き、製品カタログおよび安全データシート(SDS)をよく読み、注意事項を厳守してください。
82件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63555469072-1100-021缶(3kg)3ホワイト
オープン
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
63555478072-RP-N90-3Kg1缶(3kg)3RP-N90
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
63555487072-RP-220-3Kg1缶(3kg)3RP-220
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
63555496072-RP-216(CW111)-3Kg1缶(3kg)3RP-216(CW111)
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
63555505072-RP-212-3Kg1缶(3kg)3RP-212
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
63555514072-RP-210-3Kg1缶(3kg)3RP-210
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
63555530072-RP-204-3Kg1缶(3kg)3RP-204
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
63555539072-RP-213-3Kg1缶(3kg)3RP-213
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
63555548072-RP-311(CW56)-3Kg1缶(3kg)3RP-311(CW56)
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
63555557072-RP-201(CW710)-3Kg1缶(3kg)3RP-201(CW710)
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
63555566072-RP-200(CW331)-3Kg1缶(3kg)3RP-200(CW331)
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
63555575072-RP-230-3Kg1缶(3kg)3RP-230
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
63555584072-RP-310-3Kg1缶(3kg)3RP-310
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
63555600072-RP-215-3Kg1缶(3kg)3RP-215
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
63555609072-RP-130-3Kg1缶(3kg)3RP-130
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
63555618072-RP-202-3Kg1缶(3kg)3RP-202
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
63555627072-RP-N80-3Kg1缶(3kg)3RP-N80
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
63555636072-RP-205-3Kg1缶(3kg)3RP-205
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
63555645072-RP-132-3Kg1缶(3kg)3RP-132
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
63555654072-RP-214-3Kg1缶(3kg)3RP-214
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
63555670072-RP-N75-3Kg1缶(3kg)3RP-N75
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
63555679072-RP-203-3Kg1缶(3kg)3RP-203
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
63555688072-RP-211-3Kg1缶(3kg)3RP-211
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
63555697072-RP-131-3Kg1缶(3kg)3RP-131
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
63555706072-RP-020-3Kg1缶(3kg)3RP-020
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
63555715072-RP-110-3Kg1缶(3kg)3RP-110
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
63555724072-RP-137-3Kg1缶(3kg)3RP-137
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
63555740072-RP-N70-3Kg1缶(3kg)3RP-N70
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
63555749072-RP-231-3Kg1缶(3kg)3RP-231
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
63555758072-RP-135-3Kg1缶(3kg)3RP-135
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
63555767072-RP-320-3Kg1缶(3kg)3RP-320
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
63555776072-RP-134-3Kg1缶(3kg)3RP-134
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
63555785072-RP-N50-3Kg1缶(3kg)3RP-N50
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
63555794072-RP-810-3Kg1缶(3kg)3RP-810
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
63555810072-RP-100-3Kg1缶(3kg)3RP-100
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
63555819072-RP-120-3Kg1缶(3kg)3RP-120
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
63555828072-RP-630-3Kg1缶(3kg)3RP-630
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
63555837072-RP-133-3Kg1缶(3kg)3RP-133
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
63555846072-RP-121-3Kg1缶(3kg)3RP-121
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
63555855072-RP-030-3Kg1缶(3kg)3RP-030
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
63555864072-RP-255-3Kg1缶(3kg)3RP-255
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
63555880072-RP-030-15Kg1缶(15kg)15RP-030
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63555889072-RP-255-15Kg1缶(15kg)15RP-255
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63555898072-1100-011缶(15kg)15ホワイト
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63555907072-RP-100-15Kg1缶(15kg)15RP-100
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63555916072-RP-120-15Kg1缶(15kg)15RP-120
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63555925072-RP-630-15Kg1缶(15kg)15RP-630
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63555934072-RP-133-15Kg1缶(15kg)15RP-133
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63555950072-RP-121-15Kg1缶(15kg)15RP-121
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63555959072-RP-N90-15Kg1缶(15kg)15RP-N90
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1につき¥2,400/税込¥2,640
離島数量1につき¥2,400/税込¥2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする