ジャストコーポレーション
カード立て【T-014】
両側に柱を思わせる枠を有した形状となっており、高級感を求められる場面でもお使い頂けるカード立てです。
用途
上部からの差込式となっており、カードの出し入れも簡単です。
色
クリア
タイプ
Tシリーズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
257×52×150mm
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)
(適合)190×120※B6(目安)
内容量
1個
注意
※適合用紙サイズの表記は目安ですのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63552224
PD-T-014
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
950
/
税込
¥
1,045
北海道地方
1
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
1
お送りできません