ジャストコーポレーション
クリップ(大)&カードキャッチ(大)【PD-CL052】(10個入り)
クリップタイプなので簡単!すぐ使える!
用途
POPの訴求力アップに!
材質
PS/ABS/金属
色
クリア/ホワイト
タイプ
クリップタイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)
50×175mm
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63552206
PD-CL052
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
950
/
税込
¥
1,045
北海道地方
1
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
1
お送りできません