曜日別特売

UELシリーズ

UELシリーズ - TOYOZUMI(トヨズミ)UELシリーズ - TOYOZUMI(トヨズミ)

UL506/C22.2 No.66規格取得(認定マーク表示) IEC61558規格適合(CEマーキング)。UL94V-0認定材料使用。単相・複巻・50/60Hz・Class155/F種絶縁。鉄心アース、静電シールドをグランド(G)・コア端子として標準装備。

絶縁種別F種内容量1台
注意
※容量コードに対応する容量計算は2次側最大電圧×2次側電流となります。
4537件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
出力電流(A)
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61795854UEL0180-064026-05G【ワケあり】202081862207.5
49,900
4,498
アウトレット
4,948(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
車上渡し
残り8点です
37115235UEL0173-077025-05H202081862207.5
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37115253UEL0173-079025-05H202081862207.5
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37115269UEL0173-080025-05H202081862207.5
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37115278UEL0173-081025-05H202081862207.5
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37115296UEL0173-083025-05H202081862207.5
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37115305UEL0173-084025-05H202081862207.5
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37115314UEL0173-085025-05H202081862207.5
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37115323UEL0173-086025-05H202081862207.5
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37115348UEL0173-088025-05H202081862207.5
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37115366UEL0173-090025-05H202081862207.5
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37115445UEL0173-053025-05J202081862207.5
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37115524UEL0173-061025-05J202081862207.5
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37115533UEL0173-062025-05J202081862207.5
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37115558UEL0173-064025-05J202081862207.5
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37115567UEL0173-065025-05J202081862207.5
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37115576UEL0173-066025-05J202081862207.5
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37115594UEL0173-068025-05J202081862207.5
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37115603UEL0173-069025-05J202081862207.5
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37115619UEL0173-070025-05J202081862207.5
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37115673UEL0173-076025-05J202081862207.5
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37115689UEL0173-077025-05J202081862207.5
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37115698UEL0173-078025-05J202081862207.5
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37115707UEL0173-079025-05J202081862207.5
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37115725UEL0173-081025-05J202081862207.5
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37115734UEL0173-082025-05J202081862207.5
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37115743UEL0173-083025-05J202081862207.5
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37115768UEL0173-085025-05J202081862207.5
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37115795UEL0173-088025-05J202081862207.5
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37115804UEL0173-089025-05J202081862207.5
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37115813UEL0173-090025-05J202081862207.5
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37115829UEL0173-091025-05J202081862207.5
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37115847UEL0173-048025-05K202081862207.5
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37115883UEL0173-052025-05K202081862207.5
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37115935UEL0173-057025-05K202081862207.5
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37115987UEL0173-062025-05K202081862207.5
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37116023UEL0173-066025-05K202081862207.5
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37116057UEL0173-069025-05K202081862207.5
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37116066UEL0173-070025-05K202081862207.5
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37116075UEL0173-071025-05K202081862207.5
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37116109UEL0173-074025-05K202081862207.5
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37116136UEL0173-077025-05K202081862207.5
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37116163UEL0173-080025-05K202081862207.5
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37116188UEL0173-082025-05K202081862207.5
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37116197UEL0173-083025-05K202081862207.5
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37116206UEL0173-084025-05K202081862207.5
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37116215UEL0173-085025-05K202081862207.5
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37116224UEL0173-086025-05K202081862207.5
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37116233UEL0173-087025-05K202081862207.5
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37116267UEL0173-090025-05K202081862207.5
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする