Qlight
積層信号灯
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途
モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質
レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
電圧
AC/DC12V
種類
ML-直付点灯
外径(Φmm)
70
保護等級
一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)
-30 ~ +50
ブザー音
無
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CE、UL
内容量
1台
関連資料:
(1.02MB)
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。
バスケットに入れる
2560
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
段数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37662049
QTG70ML-1-12-R
R-赤
1
¥
7,962
¥
8,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37662058
QTG70ML-1-12-A
A-黄
1
¥
7,962
¥
8,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37662067
QTG70ML-1-12-G
G-緑
1
¥
7,962
¥
8,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37662076
QTG70ML-1-12-B
B-青
1
¥
7,962
¥
8,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37662085
QTG70ML-1-12-W
W-白
1
¥
7,962
¥
8,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37662094
QTG70ML-2-12-RR
上から:R-赤/R-赤
2
¥
11,192
¥
12,311
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37662110
QTG70ML-2-12-RA
上から:R-赤/A-黄
2
¥
11,192
¥
12,311
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37662119
QTG70ML-2-12-RG
上から:R-赤/G-緑
2
¥
11,192
¥
12,311
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37662128
QTG70ML-2-12-RB
上から:R-赤/B-青
2
¥
11,192
¥
12,311
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37662137
QTG70ML-2-12-RW
上から:R-赤/W-白
2
¥
11,192
¥
12,311
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37662146
QTG70ML-2-12-AA
上から:A-黄/A-黄
2
¥
11,192
¥
12,311
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37662155
QTG70ML-2-12-AR
上から:A-黄/R-赤
2
¥
11,192
¥
12,311
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37662164
QTG70ML-2-12-AG
上から:A-黄/G-緑
2
¥
11,192
¥
12,311
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37662180
QTG70ML-2-12-AB
上から:A-黄/B-青
2
¥
11,192
¥
12,311
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37662189
QTG70ML-2-12-AW
上から:A-黄/W-白
2
¥
11,192
¥
12,311
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37662198
QTG70ML-2-12-GG
上から:G-緑/G-緑
2
¥
11,192
¥
12,311
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37662207
QTG70ML-2-12-GR
上から:G-緑/R-赤
2
¥
11,192
¥
12,311
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37662216
QTG70ML-2-12-GA
上から:G-緑/A-黄
2
¥
11,192
¥
12,311
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37662225
QTG70ML-2-12-GB
上から:G-緑/B-青
2
¥
11,192
¥
12,311
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37662234
QTG70ML-2-12-GW
上から:G-緑/W-白
2
¥
11,192
¥
12,311
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37662250
QTG70ML-2-12-BB
上から:B-青/B-青
2
¥
11,192
¥
12,311
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37662259
QTG70ML-2-12-BR
上から:B-青/R-赤
2
¥
11,192
¥
12,311
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37662268
QTG70ML-2-12-BA
上から:B-青/A-黄
2
¥
11,192
¥
12,311
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37662277
QTG70ML-2-12-BG
上から:B-青/G-緑
2
¥
11,192
¥
12,311
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37662286
QTG70ML-2-12-BW
上から:B-青/W-白
2
¥
11,192
¥
12,311
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37662295
QTG70ML-2-12-WW
上から:W-白/W-白
2
¥
11,192
¥
12,311
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37662304
QTG70ML-2-12-WR
上から:W-白/R-赤
2
¥
11,192
¥
12,311
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37662320
QTG70ML-2-12-WA
上から:W-白/A-黄
2
¥
11,192
¥
12,311
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37662329
QTG70ML-2-12-WG
上から:W-白/G-緑
2
¥
11,192
¥
12,311
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37662338
QTG70ML-2-12-WB
上から:W-白/B-青
2
¥
11,192
¥
12,311
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37662347
QTG70ML-3-12-RRR
上から:R-赤/R-赤/R-赤
3
¥
14,482
¥
15,930
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37662356
QTG70ML-3-12-RRA
上から:R-赤/R-赤/A-黄
3
¥
14,482
¥
15,930
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37662365
QTG70ML-3-12-RRG
上から:R-赤/R-赤/G-緑
3
¥
14,482
¥
15,930
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37662374
QTG70ML-3-12-RRB
上から:R-赤/R-赤/B-青
3
¥
14,482
¥
15,930
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37662390
QTG70ML-3-12-RRW
上から:R-赤/R-赤/W-白
3
¥
14,482
¥
15,930
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37662399
QTG70ML-3-12-RAR
上から:R-赤/A-黄/R-赤
3
¥
14,482
¥
15,930
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37662408
QTG70ML-3-12-RAA
上から:R-赤/A-黄/A-黄
3
¥
14,482
¥
15,930
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37662417
QTG70ML-3-12-RAG
上から:R-赤/A-黄/G-緑
3
¥
14,482
¥
15,930
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37662426
QTG70ML-3-12-RAB
上から:R-赤/A-黄/B-青
3
¥
14,482
¥
15,930
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37662435
QTG70ML-3-12-RAW
上から:R-赤/A-黄/W-白
3
¥
14,482
¥
15,930
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37662444
QTG70ML-3-12-RGR
上から:R-赤/G-緑/R-赤
3
¥
14,482
¥
15,930
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37662460
QTG70ML-3-12-RGA
上から:R-赤/G-緑/A-黄
3
¥
14,482
¥
15,930
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37662469
QTG70ML-3-12-RGG
上から:R-赤/G-緑/G-緑
3
¥
14,482
¥
15,930
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37662478
QTG70ML-3-12-RGB
上から:R-赤/G-緑/B-青
3
¥
14,482
¥
15,930
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37662487
QTG70ML-3-12-RGW
上から:R-赤/G-緑/W-白
3
¥
14,482
¥
15,930
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37662496
QTG70ML-3-12-RBR
上から:R-赤/B-青/R-赤
3
¥
14,482
¥
15,930
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37662505
QTG70ML-3-12-RBA
上から:R-赤/B-青/A-黄
3
¥
14,482
¥
15,930
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37662514
QTG70ML-3-12-RBG
上から:R-赤/B-青/G-緑
3
¥
14,482
¥
15,930
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37662530
QTG70ML-3-12-RBB
上から:R-赤/B-青/B-青
3
¥
14,482
¥
15,930
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37662539
QTG70ML-3-12-RBW
上から:R-赤/B-青/W-白
3
¥
14,482
¥
15,930
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ