Qlight
積層信号灯
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途
モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質
グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
電圧
AC/DC24V
種類
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
外径(Φmm)
70
保護等級
一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)
-30 ~ +50
点滅数(回/分)
60~80
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CE、UL
内容量
1台
関連資料:
(1.03MB)
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。
バスケットに入れる
4935
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
段数
ブザー音
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42125380
QTC70L-BZ-5-24-RRRRR
上から:R-赤/R-赤/R-赤/R-赤/R-赤
5
有
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42125389
QTC70L-BZ-5-24-RRRRA
上から:R-赤/R-赤/R-赤/R-赤/A-黄
5
有
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42125398
QTC70L-BZ-5-24-RRRRG
上から:R-赤/R-赤/R-赤/R-赤/G-緑
5
有
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42125407
QTC70L-BZ-5-24-RRRRB
上から:R-赤/R-赤/R-赤/R-赤/B-青
5
有
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42125416
QTC70L-BZ-5-24-RRRRW
上から:R-赤/R-赤/R-赤/R-赤/W-白
5
有
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42125425
QTC70L-BZ-5-24-RRRAR
上から:R-赤/R-赤/R-赤/A-黄/R-赤
5
有
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42125434
QTC70L-BZ-5-24-RRRAA
上から:R-赤/R-赤/R-赤/A-黄/A-黄
5
有
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42125450
QTC70L-BZ-5-24-RRRAG
上から:R-赤/R-赤/R-赤/A-黄/G-緑
5
有
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42125459
QTC70L-BZ-5-24-RRRAB
上から:R-赤/R-赤/R-赤/A-黄/B-青
5
有
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42125468
QTC70L-BZ-5-24-RRRAW
上から:R-赤/R-赤/R-赤/A-黄/W-白
5
有
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42125477
QTC70L-BZ-5-24-RRRGR
上から:R-赤/R-赤/R-赤/G-緑/R-赤
5
有
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42125486
QTC70L-BZ-5-24-RRRGA
上から:R-赤/R-赤/R-赤/G-緑/A-黄
5
有
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42125495
QTC70L-BZ-5-24-RRRGG
上から:R-赤/R-赤/R-赤/G-緑/G-緑
5
有
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42125504
QTC70L-BZ-5-24-RRRGB
上から:R-赤/R-赤/R-赤/G-緑/B-青
5
有
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42125520
QTC70L-BZ-5-24-RRRGW
上から:R-赤/R-赤/R-赤/G-緑/W-白
5
有
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42125529
QTC70L-BZ-5-24-RRRBR
上から:R-赤/R-赤/R-赤/B-青/R-赤
5
有
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42125538
QTC70L-BZ-5-24-RRRBA
上から:R-赤/R-赤/R-赤/B-青/A-黄
5
有
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42125547
QTC70L-BZ-5-24-RRRBG
上から:R-赤/R-赤/R-赤/B-青/G-緑
5
有
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42125556
QTC70L-BZ-5-24-RRRBB
上から:R-赤/R-赤/R-赤/B-青/B-青
5
有
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42125565
QTC70L-BZ-5-24-RRRBW
上から:R-赤/R-赤/R-赤/B-青/W-白
5
有
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42125574
QTC70L-BZ-5-24-RRRWR
上から:R-赤/R-赤/R-赤/W-白/R-赤
5
有
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42125590
QTC70L-BZ-5-24-RRRWA
上から:R-赤/R-赤/R-赤/W-白/A-黄
5
有
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42125599
QTC70L-BZ-5-24-RRRWG
上から:R-赤/R-赤/R-赤/W-白/G-緑
5
有
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42125608
QTC70L-BZ-5-24-RRRWB
上から:R-赤/R-赤/R-赤/W-白/B-青
5
有
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42125617
QTC70L-BZ-5-24-RRRWW
上から:R-赤/R-赤/R-赤/W-白/W-白
5
有
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42125626
QTC70L-BZ-5-24-RRARR
上から:R-赤/R-赤/A-黄/R-赤/R-赤
5
有
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42125635
QTC70L-BZ-5-24-RRARA
上から:R-赤/R-赤/A-黄/R-赤/A-黄
5
有
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42125644
QTC70L-BZ-5-24-RRARG
上から:R-赤/R-赤/A-黄/R-赤/G-緑
5
有
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42125660
QTC70L-BZ-5-24-RRARB
上から:R-赤/R-赤/A-黄/R-赤/B-青
5
有
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42125669
QTC70L-BZ-5-24-RRARW
上から:R-赤/R-赤/A-黄/R-赤/W-白
5
有
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42125678
QTC70L-BZ-5-24-RRAAR
上から:R-赤/R-赤/A-黄/A-黄/R-赤
5
有
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42125687
QTC70L-BZ-5-24-RRAAA
上から:R-赤/R-赤/A-黄/A-黄/A-黄
5
有
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42125696
QTC70L-BZ-5-24-RRAAG
上から:R-赤/R-赤/A-黄/A-黄/G-緑
5
有
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42125705
QTC70L-BZ-5-24-RRAAB
上から:R-赤/R-赤/A-黄/A-黄/B-青
5
有
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42125714
QTC70L-BZ-5-24-RRAAW
上から:R-赤/R-赤/A-黄/A-黄/W-白
5
有
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42125730
QTC70L-BZ-5-24-RRAGR
上から:R-赤/R-赤/A-黄/G-緑/R-赤
5
有
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42125739
QTC70L-BZ-5-24-RRAGA
上から:R-赤/R-赤/A-黄/G-緑/A-黄
5
有
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42125748
QTC70L-BZ-5-24-RRAGG
上から:R-赤/R-赤/A-黄/G-緑/G-緑
5
有
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42125757
QTC70L-BZ-5-24-RRAGB
上から:R-赤/R-赤/A-黄/G-緑/B-青
5
有
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42125766
QTC70L-BZ-5-24-RRAGW
上から:R-赤/R-赤/A-黄/G-緑/W-白
5
有
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42125775
QTC70L-BZ-5-24-RRABR
上から:R-赤/R-赤/A-黄/B-青/R-赤
5
有
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42125784
QTC70L-BZ-5-24-RRABA
上から:R-赤/R-赤/A-黄/B-青/A-黄
5
有
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42125800
QTC70L-BZ-5-24-RRABG
上から:R-赤/R-赤/A-黄/B-青/G-緑
5
有
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42125809
QTC70L-BZ-5-24-RRABB
上から:R-赤/R-赤/A-黄/B-青/B-青
5
有
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42125818
QTC70L-BZ-5-24-RRABW
上から:R-赤/R-赤/A-黄/B-青/W-白
5
有
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42125827
QTC70L-BZ-5-24-RRAWR
上から:R-赤/R-赤/A-黄/W-白/R-赤
5
有
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42125836
QTC70L-BZ-5-24-RRAWA
上から:R-赤/R-赤/A-黄/W-白/A-黄
5
有
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42125845
QTC70L-BZ-5-24-RRAWG
上から:R-赤/R-赤/A-黄/W-白/G-緑
5
有
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42125854
QTC70L-BZ-5-24-RRAWB
上から:R-赤/R-赤/A-黄/W-白/B-青
5
有
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42125870
QTC70L-BZ-5-24-RRAWW
上から:R-赤/R-赤/A-黄/W-白/W-白
5
有
¥
27,962
¥
30,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ