サンダンス
高所用セーフティ
形状記憶 低反発インソール付き
用途
高所作業・運送・バイク
仕様
ワイズ:3E
形状
ミドルカット
質量(g)
430(26.0cm片足)
材質(アッパー)
合成皮革+ナイロンメッシュ
材質(ソール)
合成ゴム(耐滑)
足幅
3E
材質(先芯)
鋼鉄製(耐衝撃性70J・耐圧迫性10kN)
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
注意
※耐滑底ですが滑りやすい路面での歩行には十分注意してください。耐油底ではありませんので床面に油がある工場などでの作業には適していません。
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
63556327
GT-EvoMax
ブラック
24.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
2026年
02月27日まで
63556336
GT-EvoMax
ブラック
25
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
2026年
02月27日まで
63556345
GT-EvoMax
ブラック
25.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
2026年
02月27日まで
63556354
GT-EvoMax
ブラック
26
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
2026年
02月27日まで
63556379
GT-EvoMax
ブラック
27
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
2026年
02月27日まで
63556388
GT-EvoMax
ブラック
28
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
2026年
02月27日まで
63556467
GT-EvoMax
オリーブ
24.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
2026年
02月27日まで
63556476
GT-EvoMax
オリーブ
25
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
2026年
02月27日まで
63556485
GT-EvoMax
オリーブ
25.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
2026年
02月27日まで
63556494
GT-EvoMax
オリーブ
26
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
2026年
02月27日まで
63556510
GT-EvoMax
オリーブ
26.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
2026年
02月27日まで
63556458
GT-EvoMax
ホワイト
28
オープン
取扱い終了
-
代替品有
63556370
GT-EvoMax
ブラック
26.5
オープン
取扱い終了
-
63556397
GT-EvoMax
ホワイト
24.5
オープン
取扱い終了
-
63556406
GT-EvoMax
ホワイト
25
オープン
取扱い終了
-
63556415
GT-EvoMax
ホワイト
25.5
オープン
取扱い終了
-
63556424
GT-EvoMax
ホワイト
26
オープン
取扱い終了
-
63556440
GT-EvoMax
ホワイト
26.5
オープン
取扱い終了
-
63556449
GT-EvoMax
ホワイト
27
オープン
取扱い終了
-
63556519
GT-EvoMax
オリーブ
27
オープン
取扱い終了
-
63556528
GT-EvoMax
オリーブ
28
オープン
取扱い終了
-
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください