曜日別特売

AX1800 屋内外対応 Wi-Fi 6 アクセスポイント

AX1800 屋内外対応 Wi-Fi 6 アクセスポイント - TP-LINK

Wi-Fi6で最大1.8Gbps(5GHz:1201Mbps + 2.4GHz:574Mbps)の安定した高速通信を実現。進化したデータ変調方式(1024-QAM)により、データ伝送速度が大幅に向上、さらにOFDMA技術も実装。高密度環境での最大同時接続数:1000台以上。ハイパワーアンプを搭載したスマートアンテナで、広い範囲を効率的にカバー。便利にシステム管理・システム運用:集中型クラウド管理・Omadaメッシュ・シームレスローミングに対応。PoE+対応:802.3at規格のPoEで手軽なデバイス展開が可能に(PoEアダプターは含まれていません)。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63557368EAP623-OUTDOOR HD(EU)
オープン35,980
28,980
アウトレット
31,878(税込)
当日出荷
残り5点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする