AX1800 デュアルバンドUSB Wi-Fi 6子機
快適WiFi 6:合計で最大1800Mbps(1201Mbps:5GHz + 574Mbps:2.4GHz)の速度を提供します。デュアルバンド:2.4GHzと5GHzの2つのバンドに対応し、ニーズに合わせてフレキシブルに利用できます。広範囲をサポート:内蔵アンテナとビームフォーミング技術によって離れた場所からでも安定した接続を実現します。ゲームも快適:OFDMAとMU-MIMOによって遅延を減らし、PCに快適なWiFi接続を届けます。高セキュリティ:最新規格のWPA3暗号化に対応しデータの安全性を高めます。USB 3.0対応:USB 2.0と比べて10倍の速度を持つUSB 3.0に対応しています。
内容量1個
無線ルーター の新着商品
HPE Networking Instant On Access Point Bundle with PSU(JP)AP27
HP(日本ヒューレット・パッカード)
税込¥52,778~
¥47,980~