POLARIS(ポラリス)
コンパクトレーザーポインター
コンパクトで携帯しやすいレーザーポインター
持ち運びに便利なストラップ穴付
先端のキャップを取り換える事が出来るので点と矢印の2種類の照射が出来ます
安全規格合格品 PSCマーク付き
用途
会議でのプレゼンテーション等に
仕様
点到達距離(m):約50●矢印到達距離(m):約5
材質
アルミニウム
質量(g)
34
使用温度範囲(℃)
-10~40
本体寸法(mm)
Φ12×87
最大出力
1mW未満(JIS規格クラスⅡ)
波長(nm)
650
電池寿命(時間)
約12
使用電池
単四電池×1(付属)
色(本体)
黒
レーザー光色
赤
内容量
1本
注意
※絶対にレーザー光を直視しないで下さい
※レーザー光を人や生き物に向けないで下さい
※お子様には使用させず手の届く場所には保管しないで下さい
※本製品は防水設計ではありませんので水がかかる恐れのある場所では使用しないで下さい
※長期間使用しない場合は電池を抜いて保管して下さい
※本製品を分解したり改造をしないで下さい
※本製品を本来の目的以外では使用しないで下さい
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63565235
EM-16B
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください