曜日別特売

50型4K仕様ウルトラハイビジョンチューナーレスTVモニター(50インチ/ブラック)

50型4K仕様ウルトラハイビジョンチューナーレスTVモニター(50インチ/ブラック) - APEX50型4K仕様ウルトラハイビジョンチューナーレスTVモニター(50インチ/ブラック) - APEX50型4K仕様ウルトラハイビジョンチューナーレスTVモニター(50インチ/ブラック) - APEX50型4K仕様ウルトラハイビジョンチューナーレスTVモニター(50インチ/ブラック) - APEX50型4K仕様ウルトラハイビジョンチューナーレスTVモニター(50インチ/ブラック) - APEX50型4K仕様ウルトラハイビジョンチューナーレスTVモニター(50インチ/ブラック) - APEX

50型4K仕様ウルトラハイビジョンチューナーレスモニター。

付属品リモコン、リモコン用電池×2、テレビスタンド、スタンド取付ビス、保証書・取扱説明書質量(kg)約10電圧(V)100電源AC100V、50/60Hz消費電力120W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1111×644(707)x74(254)(スタンド含む)コントラスト比5000:1解像度3840×2160電気代の目安4670入力端子HDMI×3、コンポジットビデオ×1、コンポーネントビデオ×1VESAマウント(mm)200×200(M6)スピーカー8W+8W色(本体)ブラック出力端子ヘッドホン出力(Φ3.5)x1、光デジタル音声x1アスペクト比16:9パネル4K本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1111×644x74発売年2024年モニターサイズ50型パネル駆動方式VA輝度(cd/m2)280応答時間(ms)8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63557517AP50DPX
オープン
56,980
62,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする