万丈
エコラフレーム
地球にやさしいフォトフレーム、エコラフレーム。
樹液収穫後のゴムの木を再利用してつくられた地球にやさしいフォトフレームです。温かみのある木製フレームは飾る場所を選ばず、どんなインテリアにも馴染みます。
仕様
面材:樹脂
材質(本体)
木製
エコマーク認定
認定
材質(裏板)
木製
エコマーク認定番号
22 112 014
内容量
1枚
注意
※エコラフレームL判サイズは、壁掛け紐(吊り紐)が付属しておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
外寸(mm)
内寸(mm)
適合サイズ
窓寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63558050
106-892
110
148×110×15
127×89
L判
117×79
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63558059
106-893
185
198×147×15
178×127
2L判/ポスト判
168×117
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63558068
106-894
380
318×230×15
297×210
A4判/A5判
287×199
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63558077
106-895
610
440×318×15
420×297
A3判/B4判
410×287
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください