EPOS AI(TM)による業界最高水準のマイク技術を搭載したワイヤレスヘッドセット(両耳)。タッチレス充電スタンド付属。
周囲の環境を毎秒 32,000 回スキャンし、騒音を特定して効果的に遮断します。話者の声とその他の騒音を識別し、これまでにないレベルのノイズキャンセリングを実現!
PC・スマホアプリ「EPOS Connect」を使えばサイドトーンの調整が可能です。サイドトーン機能で通話中に自分の声がスピーカーから自然な音量で流れ、Web会議・電話においてよりスムーズな会話を実現します。
ヘッドセットを使用しない時間にかけておくだけで充電できる、タッチレス充電スタンド付属。
接続方式Bluetooth5.3、USB-C to Cケーブル、USB-Aドングル通話時間19時間充電時間ケーブル接続:1.5時間、ワイヤレス充電:2.5時間色ブラック仕様●スタンバイ時間:300時間●スピーカー周波数特性:20Hz~16KHz●マイクタイプ:デジタルMEMS×4●マイク周波数特性:100Hz~16KHz●マルチポイント接続:トリプル接続●無線動作範囲:最大30mセット内容ヘッドセット、ソフトキャリング・ポーチ、Bluetooth USB ドングル(BTD 800a)、USB-C ケーブル(1.2m)、セーフティガイドおよびコンプライアンスシート、ワイヤレス充電スタンド(CH 40)質量(g)171保証期間2年間イヤホン形状ヘッドセット内容量1台