曜日別特売

ワイヤレスヘッドセット IMPACT 1060 ANC

ワイヤレスヘッドセット IMPACT 1060 ANC - EPOSワイヤレスヘッドセット IMPACT 1060 ANC - EPOSワイヤレスヘッドセット IMPACT 1060 ANC - EPOSワイヤレスヘッドセット IMPACT 1060 ANC - EPOSワイヤレスヘッドセット IMPACT 1060 ANC - EPOS

EPOS AI(TM)による業界最高水準のマイク技術を搭載したワイヤレスヘッドセット(両耳)。
周囲の環境を毎秒 32,000 回スキャンし、騒音を特定して効果的に遮断します。話者の声とその他の騒音を識別し、これまでにないレベルのノイズキャンセリングを実現!
PC・スマホアプリ「EPOS Connect」を使えばサイドトーンの調整が可能です。サイドトーン機能で通話中に自分の声がスピーカーから自然な音量で流れ、Web会議・電話においてよりスムーズな会話を実現します。
調節可能な アダプティブANC搭載。内蔵のANC(アクティブ・ノイズ・キャンセリング)が周囲の騒音レベルに合わせて、その時々に必要なレベルで働きます。これまでANCが苦手だった方にもおすすめです。

仕様●スタンバイ時間:(ANCオン時)50時間、(ANCオフ時)300時間●スピーカー周波数特性:20Hz~16KHz●マイクタイプ:デジタルMEMS×4●マイク周波数特性:100Hz~16KHz●マルチポイント接続:トリプル接続●無線動作範囲:最大30mセット内容ヘッドセット、ソフトキャリング・ポーチ、Bluetooth USB ドングル(BTD 800a)、USB-C ケーブル(1.2m)、セーフティガイドおよびコンプライアンスシートブラック質量(g)181接続方式Bluetooth5.3、USB-C to Cケーブル、USB-Aドングル充電時間1.5時間保証期間2年間RoHS指令(10物質対応)対応通話時間ANCオン時:19時間、ANCオフ時:20時間イヤホン形状ヘッドセット内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
635614371001130
58,350
57,980
63,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

EPOS IMPACT 1000シリーズ 音声比較/製品紹介
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする