高速・低遅延映像伝送を実現する、5G対応の無線通信機器。プロが求める高速かつ安定した通信と、シンプルな操作性を実現。通信性能を高めるための独自のアンテナ構造と配置により、国内外の5Gミリ波帯やSub6通信、スタンドアローン方式の5G通信、ローカル5Gなどの幅広いバンドに対応し、高速・低遅延通信を実現。差し込み式の物理的なSIMに加え、抜き差し不要なeSIMを備えるデュアルSIM対応。プリインストールされている独自アプリ”Network Visualizer”により、アップロードやダウンロード中にデータ通信が途切れていないか、通信状況を視覚的に確認可能。新規開発した内蔵の冷却ファンとヒートシンクにより、高負荷状況においても高いパフォーマンスを確保し、最大40度の環境でも熱遮断を防ぐ。本機とソニー製カメラをケーブルで接続するだけで写真や動画を本機に取り込み、指定したFTPサーバーやソニーが提供するクラウドサービスに自動転送可能となり、撮影後の作業時間を短縮。LAN端子、USB Type-C端子、HDMI端子を搭載(USB Type C端子は2つ搭載で、外部給電しながら、カメラからのデータ転送が可能)。