専用ユニットOmni Power 40+(6個)と充電用ベースステーションのセット。
色ブラック質量(g)12070出力24V 2A (per charging bay)、USB-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、60W max、USB-A:QC 3.0、5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、18W Max、DC:5-25V 、up to 5A 、100W max、AC:120V AC 、60Hz 、100W max寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)486×184×335入力100V-240V~50/60Hz up to 4A、USB-C:Port1:USB-PD 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A 、36W Max、DC:5~25V、up to 5A 、36W Max動作温度、湿度範囲0~40℃バッテリー容量(mAh)38400USBポート数バッテリー:各5(USB-A×2・USBType-C×3)充電可能本数6充電端子AC給電端子USB-C/DC/USB-A/AC内容量1個