曜日別特売

Omni Power 20+

Omni Power 20+ - OmnichargeOmni Power 20+ - OmnichargeOmni Power 20+ - Omnicharge

Omni Power Station 20+専用の交換ユニットです。

ブラック質量(g)631出力USB-C:USB-PD、5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、60W max、USB-A:QC 3.0、5V/3A、9V/2A、12V/1.5A 、18W Max、DC:5-25V、up to 5A、100W max、AC:120V AC、60Hz、100W max寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127×122×27入力USB-C: USB-PD、5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、45W max、DC:5~25V、up to 3A、45W max動作温度、湿度範囲0~40℃バッテリー容量(mAh)20000USBポート数3充電端子USB-C/DC給電端子USB-C/USB-A/DC/AC内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63557027PP2WC002
44,000
43,980
48,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月26日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする