曜日別特売

Omni Power 40+

Omni Power 40+ - OmnichargeOmni Power 40+ - OmnichargeOmni Power 40+ - OmnichargeOmni Power 40+ - OmnichargeOmni Power 40+ - OmnichargeOmni Power 40+ - Omnicharge

Omni Power Station 40+専用の交換ユニットです。

ブラック質量(g)1050出力24V 2A (per charging bay)、USB-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、60W max、USB-A:QC 3.0、5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、18W Max、DC:5-25V 、up to 5A 、100W max、AC:120V AC 、60Hz 、100W max寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)243×71×65入力100V-240V~50/60Hz up to 4A、USB-C:Port1:USB-PD 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A 、36W Max、DC:5~25V、up to 5A 、36W Max動作温度、湿度範囲0~40℃バッテリー容量(mAh)38400USBポート数5充電端子USB-C/DC給電端子USB-C/DC/USB-A/AC内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63557018PP4AC002
74,000
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする