曜日別特売

伝統漆芸 麗 石川 創作加賀塗 万年筆

伝統漆芸 麗 石川 創作加賀塗 万年筆 - セーラー万年筆伝統漆芸 麗 石川 創作加賀塗 万年筆 - セーラー万年筆伝統漆芸 麗 石川 創作加賀塗 万年筆 - セーラー万年筆

全国各地の漆工を万年筆にする漆塗り万年筆シリーズ『伝統漆芸 麗(れい)』
創作加賀塗は、和歌山県の根来寺に由来する根来塗を創意工夫したものです。
根来塗は、下塗りに黒漆を塗り、上塗りに朱塗をしたもので、朱が減っても下地の黒漆がすれた傷のように見える、すれ摩耗という表情が美しい逸品です。
仕上げの国産漆の磨き上げがより豊かな風合いを感じさせる一本です。

付属品桐箱、真田紐、一本袋、クリーニングクロス、カートリッジインク(ブラック)2本、万年筆品質保証書、取扱説明書材質蓋、胴=エポナイト・創作加賀塗、大先=PMMA樹脂軸径(Φmm)14質量(g)31.4寸法(Φ×mm)17×151文字サイズ中字ペン先21金/大型繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63560405108068420
140,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする