曜日別特売

プロフィット ライト ゴールドトリム 万年筆

プロフィット ライト ゴールドトリム 万年筆 - セーラー万年筆

プロフィットシリーズに、全7字幅対応・手軽な価格のラインアップが加わりました。
初めての金ペン先万年筆に。
14金ペン先は、弾力に富んでいて線幅に抑揚が出やすいペン先です。
シャイニングレッド/ブルーは透明感のある胴軸にガラス粒子がきらめき、手元を華やかにします。

付属品万年筆使用説明書、万年筆用カートリッジインク BK、万年筆品質保証書、ケース、フォレス/PenWorld説明書材質蓋、胴、大先=PMMA樹脂軸径(Φmm)12質量(g)16.8寸法(Φ×mm)17×135(クリップ部含む)ペン先14金/中型繰り返し・詰め替え対応内容量1本
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字サイズ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63560439111038320ブラック中細
18,00014,980
12,980
アウトレット
14,278(税込)
当日出荷
残り1点です
63560414111038120ブラック極細
18,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
63560430111038220ブラック細字
18,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
63560448111038420ブラック中字
18,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
63560457111038620ブラック太字
18,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
63560466111038130シャイニングレッド極細
18,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
63560475111038230シャイニングレッド細字
18,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
63560484111038330シャイニングレッド中細
18,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
63560500111038430シャイニングレッド中字
18,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
63560509111038630シャイニングレッド太字
18,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
63560518111038140シャイニングブルー極細
18,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
63560527111038240シャイニングブルー細字
18,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
63560536111038340シャイニングブルー中細
18,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
63560545111038440シャイニングブルー中字
18,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
63560554111038640シャイニングブルー太字
18,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
63560010111038720ブラックズーム
20,000
取扱い終了
返品不可
63560019111038920ブラックミュージック
20,000
取扱い終了
返品不可
63560028111038730シャイニングレッドズーム
20,000
取扱い終了
返品不可
63560037111038930シャイニングレッドミュージック
20,000
取扱い終了
返品不可
63560046111038740シャイニングブルーズーム
20,000
取扱い終了
返品不可
63560055111038940シャイニングブルーミュージック
20,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6356041411103812066019287110820120111038120 プロフィットカジュアルL ゴールドトリム 万年筆 セーラー万年筆 66019287プロフィットカジュアルL ゴールドトリム 万年筆セーラー万年筆1本
9,298
税込10,228
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
6356043011103822066019296110820220111038220 プロフィットカジュアルL ゴールドトリム 万年筆 セーラー万年筆 66019296プロフィットカジュアルL ゴールドトリム 万年筆セーラー万年筆1本
9,298
税込10,228
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
6356044811103842066019321110820420111038420 プロフィットカジュアルL ゴールドトリム 万年筆 セーラー万年筆 66019321プロフィットカジュアルL ゴールドトリム 万年筆セーラー万年筆1本
9,298
税込10,228
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
6356045711103862066019330110820620111038620 プロフィットカジュアルL ゴールドトリム 万年筆 セーラー万年筆 66019330プロフィットカジュアルL ゴールドトリム 万年筆セーラー万年筆1本
9,298
税込10,228
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
6356046611103813066019339110820130111038130 プロフィットカジュアルL ゴールドトリム 万年筆 セーラー万年筆 66019339プロフィットカジュアルL ゴールドトリム 万年筆セーラー万年筆1本
9,298
税込10,228
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
6356047511103823066019348110820230111038230 プロフィットカジュアルL ゴールドトリム 万年筆 セーラー万年筆 66019348プロフィットカジュアルL ゴールドトリム 万年筆セーラー万年筆1本
9,298
税込10,228
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
6356048411103833066019357110820330111038330 プロフィットカジュアルL ゴールドトリム 万年筆 セーラー万年筆 66019357プロフィットカジュアルL ゴールドトリム 万年筆セーラー万年筆1本
9,298
税込10,228
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
6356050011103843066019366110820430111038430 プロフィットカジュアルL ゴールドトリム 万年筆 セーラー万年筆 66019366プロフィットカジュアルL ゴールドトリム 万年筆セーラー万年筆1本
9,298
税込10,228
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
6356050911103863066019375110820630111038630 プロフィットカジュアルL ゴールドトリム 万年筆 セーラー万年筆 66019375プロフィットカジュアルL ゴールドトリム 万年筆セーラー万年筆1本
9,298
税込10,228
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
6356051811103814066019391110820140111038140 プロフィットカジュアルL ゴールドトリム 万年筆 セーラー万年筆 66019391プロフィットカジュアルL ゴールドトリム 万年筆セーラー万年筆1本
9,298
税込10,228
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
6356052711103824066019400110820240111038240 プロフィットカジュアルL ゴールドトリム 万年筆 セーラー万年筆 66019400プロフィットカジュアルL ゴールドトリム 万年筆セーラー万年筆1本
9,298
税込10,228
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
6356053611103834066019409110820340111038340 プロフィットカジュアルL ゴールドトリム 万年筆 セーラー万年筆 66019409プロフィットカジュアルL ゴールドトリム 万年筆セーラー万年筆1本
9,298
税込10,228
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
6356054511103844066019418110820440111038440 プロフィットカジュアルL ゴールドトリム 万年筆 セーラー万年筆 66019418プロフィットカジュアルL ゴールドトリム 万年筆セーラー万年筆1本
9,298
税込10,228
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
6356055411103864066019427110820640111038640 プロフィットカジュアルL ゴールドトリム 万年筆 セーラー万年筆 66019427プロフィットカジュアルL ゴールドトリム 万年筆セーラー万年筆1本
9,298
税込10,228
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする