セーラー万年筆
伝統漆芸 麗 津軽 錆塗 万年筆
全国各地の漆工を万年筆にする漆塗り万年筆シリーズ『伝統漆芸 麗(れい)』
津軽塗の特徴でもある凸凹とした重ね塗りの技法を活かし「錆」という世界を見事に表現した、現代の漆塗りを楽しめる一本です。
付属品
桐箱、真田紐、一本袋、クリーニングクロス、カートリッジインク(ブラック)2本、万年筆品質保証書、取扱説明書
材質
蓋、胴=エポナイト・津軽錆塗、大先=PMMA樹脂
軸径(Φmm)
14
質量(g)
31.5
寸法(Φ×mm)
17×151
文字サイズ
中字
ペン先
21金/大型
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63559084
108055420
¥
100,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください