SHIKIORI 四季織 雪月空葉 万年筆

SHIKIORI 四季織 雪月空葉 万年筆 - セーラー万年筆SHIKIORI 四季織 雪月空葉 万年筆 - セーラー万年筆SHIKIORI 四季織 雪月空葉 万年筆 - セーラー万年筆

SHIKIORI「四季織」シリーズの[雪月空葉]の万年筆です。
[雪月空葉]
四季折々の美しい自然の風景が生み出す、季節の息吹を感じるシリーズ。
春の澄んだ空。夏の茂る深い緑。
秋の淡い黄金の満月。冬の白く輝く垂雪。
四季折々の美しい自然の風景。
そこにある季節の息吹。

仕様ペン先仕上げ:金無垢材質蓋、胴、大先=PMMA樹脂軸径(Φmm)12質量(g)16.8寸法(Φ×mm)17×124(クリップ部含む)ペン先14金/中型繰り返し・詰め替え対応内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
文字サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63558838111224101万年筆使用説明書、万年筆用カートリッジインク BK、万年筆品質保証書、ケース、フォレス/PenWorld説明書春空極細
20,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
63558874111224103万年筆使用説明書、万年筆用カートリッジインク BK、万年筆品質保証書、ケース、フォレス/PenWorld説明書名月極細
20,000
15,980
17,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
63558908111224305万年筆使用説明書、万年筆用カートリッジインク BK、万年筆品質保証書、ケース、フォレス/PenWorld説明書垂雪中細
20,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
63558847111224301説明書 万年筆使用説明書HG、万年筆添付用カートリッジインク BK、説明書 万年筆品質保証書、ケース説明書 フォレス/PenWorld春空中細
20,000
15,980
17,578(税込)
欠品中
返品不可
63558856111224102万年筆使用説明書、万年筆用カートリッジインク BK、万年筆品質保証書、ケース、フォレス/PenWorld説明書万葉極細
20,000
15,980
17,578(税込)
欠品中
返品不可
63558865111224302説明書 万年筆使用説明書HG、万年筆添付用カートリッジインク BK、説明書 万年筆品質保証書、ケース説明書 フォレス/PenWorld万葉中細
20,000
15,980
17,578(税込)
欠品中
返品不可
63558890111224303説明書 万年筆使用説明書HG、万年筆添付用カートリッジインク BK、説明書 万年筆品質保証書、ケース説明書 フォレス/PenWorld名月中細
20,000
15,980
17,578(税込)
欠品中
返品不可
63558899111224105万年筆使用説明書、万年筆用カートリッジインク BK、万年筆品質保証書、ケース、フォレス/PenWorld説明書垂雪極細
20,000
15,980
17,578(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする