セーラー万年筆
レクル 万年筆
仕様
ペン先仕上げ:ゴールドIP
材質
蓋/胴/大先:PMMA樹脂
軸径(Φmm)
12
質量(g)
12.4
寸法(Φ×mm)
17×123(クリップ部含む)
文字サイズ
中細
ペン先
ステンレス
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63560974
110332318
サファリベージュ
¥
3,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
63560990
110332320
オールブラック
¥
3,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
63560999
110332340
アイアンブルー
¥
3,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
63561008
110333330
ルビーレッド
¥
3,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
63561017
110333360
ティールグリーン
¥
3,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
63561026
110333380
ペールブラウン
¥
3,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください