曜日別特売

レグラス 万年筆

レグラス 万年筆 - セーラー万年筆

日常使いをワンランクアップさせる
ディテールの細部の仕上げまでこだわり、装飾性を高めました。
”書く”ツールとしてだけではなく、これまでのペンとはイメージを異にしたファッションツールの一つとして新しいライフスタイルを提案します。
スリムでバランスの良い胴軸。メタリック系でまとめたボディカラー。
時計などから着想された金属パーツ。シルバートリムのスマートな仕上がり。
シルバートリムのスマートな仕上がりで若さとシャープなイメージを高め、都会的でスタイリッシュなシーンを演出してくれます。
ビジネスからプライベートまで使えるスタンダードな筆記具です。

付属品万年筆使用説明書、万年筆用カートリッジインク BK、万年筆品質保証書、ケース、フォレス/PenWorld説明書材質蓋、胴、大先=PMMA樹脂軸径(Φmm)10.5質量(g)18.8寸法(Φ×mm)16×139(クリップ部含む)ペン先ステンレス繰り返し・詰め替え対応内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63561035110700210ホワイト細字
8,000
取扱い終了
63561044110700220ブラック細字
8,000
取扱い終了
63561060110700420ブラック中字
8,000
取扱い終了
63561069110700233ボルドー細字
8,000
取扱い終了
63561078110700240ブルー細字
8,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする