プロフェッショナルギア インペリアルブラック 万年筆

プロフェッショナルギア インペリアルブラック 万年筆 - セーラー万年筆

荘厳と品位。
荘厳なる堂々とした風貌のプロフェッショナルギア。
ブラックを身に纏ったニューフェイスは、これまで以上に気高さを醸し出し、持つ人に品格と風格を与えてくれます。
落ち着いた静寂さを連想させるくろがねの雰囲気は、エグゼクティブにふさわしい逸品です。

仕様●インク吸入量(cc):1●ペン先仕上げ:ブラックIP付属品万年筆使用説明書、万年筆用カートリッジインク BK、万年筆品質保証書、ケース、フォレス/PenWorld説明書材質蓋、胴、大先=AS樹脂軸径(Φmm)13マットブラック質量(g)21.6寸法(Φ×mm)18×129(クリップ部含む)ペン先21金/大型繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※尾栓回転吸入式:カートリッジインク、インク吸入器コンバーターは使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63559976113028220細字
45,000
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
63559985113028420中字
45,000
35,980
39,578(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする