曜日別特売

プロフィット ライト シルバートリム 万年筆

プロフィット ライト シルバートリム 万年筆 - セーラー万年筆

プロフィットシリーズに、全7字幅対応・手軽な価格のラインアップが加わりました。
初めての金ペン先万年筆に。
14金ペン先は、弾力に富んでいて線幅に抑揚が出やすいペン先です。

仕様ペン先仕上げ:ロジウムプレート付属品万年筆使用説明書、万年筆用カートリッジインク BK、万年筆品質保証書、ケース、フォレス/PenWorld説明書材質蓋、胴、大先=PMMA樹脂軸径(Φmm)12ブラック質量(g)16.8ペン先14金/中型繰り返し・詰め替え対応内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63560064111039720ズーム
20,000
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
63560080111039920ミュージック
20,000
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
63560570111039120極細
18,000
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
63560579111039220細字
18,000
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
63560588111039320中細
18,000
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
63560597111039420中字
18,000
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
63560606111039620太字
18,000
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする