曜日別特売

エボナイト彫刻 夜風 万年筆

エボナイト彫刻 夜風 万年筆 - セーラー万年筆エボナイト彫刻 夜風 万年筆 - セーラー万年筆

1日の生活の終わりにペンを取り、夜を豊かに過ごすことを考えて作られた万年筆です。
万年筆のボディに最適な素材といわれているエボナイトを一本一本丁寧に削り出し、3種の夜を表現した機械彫刻やブラスト加工は、握りの良さ、感触の心地良さを楽しめる一本です。
[夜風]
深彫りした美しい縦目の機械彫刻により、人通りの少なくなった夜に吹く風を表現しました。
藍色の月夜に吹く風をイメージした青みのある黒のインクを、100色の展開をしている「インク工房」より選択してセットにしました。

材質蓋、胴、蓋栓、大先、尾栓=エボナイト材・機械彫刻加工軸径(Φmm)14質量(g)41.2寸法(Φ×mm)19.6×164(転がり止め部含む)ペン先21金/大型繰り返し・詰め替え対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
文字サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63560089108085220専用桐箱、真田紐、一本袋、クリーニングクロス、カートリッジインク(ブラック)2本、万年筆品質保証書、取扱説明書細字
120,000
97,980
107,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
63560098108085420専用桐箱、真田紐、一本袋、クリーニングクロス、カートリッジインク(ブラック)2本、万年筆品質保証書、取扱説明書中字
120,000
97,980
107,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
63560107108085620ケース、クリーニングクロス1枚、カートリッジインク(ブラック)2本、万年筆使用説明書1部、製品説明書1部、万年筆品質保証書1部太字
120,000
97,980
107,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする