曜日別特売

Classic Ko 蒔絵文房 バンブーメッシュSV 万年筆

Classic Ko 蒔絵文房 バンブーメッシュSV 万年筆 - セーラー万年筆Classic Ko 蒔絵文房 バンブーメッシュSV 万年筆 - セーラー万年筆

Bamboo mesh SV
一本の竹ヒゴが幾重にも組まれた竹籠を象った「バンブーメッシュ SV」。
機能だけでなく、その編み目の美しさにも目が留まります。
籠目は古くから邪気を祓う魔除けの文様としても用いられ、お守りとして意味ある意匠。

仕様ペン先仕上げ:ゴールドIP付属品貼箱(サイズ:W176×D70×H46mm)、カートリッジインク (ブラック) 2 本、製品説明書 、取扱説明書 、万年筆品質保証書材質蓋、胴、大先=PMMA樹脂・蒔絵加工軸径(Φmm)12質量(g)17.2寸法(Φ×mm)17×135(クリップ部含む)文字サイズ細字ペン先ステンレス繰り返し・詰め替え対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63559014103546210ホワイト
40,000
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
63559030103546221グレー
40,000
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする