曜日別特売

SHIKIORI 四季織 月夜の水面 万年筆

SHIKIORI 四季織 月夜の水面 万年筆 - セーラー万年筆SHIKIORI 四季織 月夜の水面 万年筆 - セーラー万年筆SHIKIORI 四季織 月夜の水面 万年筆 - セーラー万年筆

SHIKIORI「四季織」シリーズの[月夜の水面]の万年筆です。
[月夜の水面]
暗闇の中に明かりが差しているような、季節の情景を堪能できるシリーズ。
月は遥か彼方。いつも変わらずに存在している。
朧月夜も、三日月夜も。
水面は映し出す。悠久の時を、一瞬の輝きを。

仕様ペン先仕上げ:ゴールドIP付属品説明書 万年筆使用説明書、万年筆添付用カートリッジインク BK、説明書 万年筆品質保証書、ケース、説明書 フォレス/PenWorld材質蓋、胴、大先=AS樹脂軸径(Φmm)12質量(g)12.2寸法(Φ×mm)17×134(クリップ部含む)文字サイズ細字ペン先ステンレス繰り返し・詰め替え対応内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63560920110558201夜桜
6,000
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
63560929110558202夜焚
6,000
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
63560947110558204霜夜
6,000
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
63560938110558203夜長
6,000
4,998
5,498(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする