曜日別特売

エボナイト彫刻 夜霞 万年筆

エボナイト彫刻 夜霞 万年筆 - セーラー万年筆エボナイト彫刻 夜霞 万年筆 - セーラー万年筆

1日の生活の終わりにペンを取り、夜を豊かに過ごすことを考えて作られた万年筆です。
万年筆のボディに最適な素材といわれているエボナイトを一本一本丁寧に削り出し、3種の夜を表現した機械彫刻やブラスト加工は、握りの良さ、感触の心地良さを楽しめる一本です。
[夜霞]
通常より強いブラスト加工のサンドブラストと、細かなビーズブラストによる触りの良い粗目のごつごつした質感で、夜の山裾で霞がたなびく様子を表現しました。
霞たなびく、ほの暗い夜をイメージした黄みのある黒のインクを、100色の展開をしている「インク工房」より選択してセットにしました。

材質蓋、胴、蓋栓、大先、尾栓=エボナイト材・ブラスト加工軸径(Φmm)14質量(g)41.2寸法(Φ×mm)19.6×164(転がり止め部含む)ペン先21金/大型繰り返し・詰め替え対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
文字サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63560150108087220クリーニングクロス1枚、添付用カートリッジインク(ブラック)2本、万年筆使用説明書1部、製品説明書1部、万年筆品質保証書1部、1本袋細字
120,000
97,980
107,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
63560168108087620専用桐箱、真田紐、一本袋、クリーニングクロス、カートリッジインク(ブラック)2本、万年筆品質保証書、取扱説明書太字
120,000
97,980
107,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
63560159108087420クリーニングクロス1枚、添付用カートリッジインク(ブラック)2本、万年筆使用説明書1部、製品説明書1部、万年筆品質保証書1部、1本袋中字
120,000
97,980
107,778(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする