曜日別特売

プロフィット ふでDEまんねん 万年筆

プロフィット ふでDEまんねん 万年筆 - セーラー万年筆

「ふでDEまんねん」は筆の扱いが苦手な方でも、特殊なペン先によって簡単に筆文字が書ける万年筆です。
ペン先を立てると細書きに、ペン先を寝かせると太書きに、筆記角度により線の太さを自由に変える事が出来ます。
プロフィットと同じボディで、筆よりも握りやすく、書きやすいと圧倒的な人気です。
ペン先角度55度はペンを立てて書く方におすすめです。

仕様●ペン先仕上げ:金メッキ●ペン先確度:55度材質蓋、胴、大先=AS樹脂軸径(Φmm)12質量(g)12.2寸法(Φ×mm)17×134(クリップ部含む)ペン先ステンレス、特殊ペン繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63561218100212740
2,500
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする