曜日別特売

伝統漆芸 彩雅(いろみやび) 清雅塗 万年筆

伝統漆芸 彩雅(いろみやび) 清雅塗 万年筆 - セーラー万年筆伝統漆芸 彩雅(いろみやび) 清雅塗 万年筆 - セーラー万年筆伝統漆芸 彩雅(いろみやび) 清雅塗 万年筆 - セーラー万年筆伝統漆芸 彩雅(いろみやび) 清雅塗 万年筆 - セーラー万年筆

伝統漆芸 彩雅
日本の伝統的な『彩』とおくゆかしい美しさ『雅』を色漆で表現した筆記具シリーズ
創作加賀塗「清雅塗」
清雅塗は、漆を刷毛で塗り表面を磨き上げ、さらに絹布を用いて漆を重ねて文様をつけていく新たな技法です。
絹布に漆を取り、ゆっくりと染み出させながら撫でることで豊かな表情を造り上げていきます。
文様は、あえてあまり強く浮き上がらせないように、地色漆と特殊な加工の漆を用いて奥ゆかしさをも表現しました。
さらに純金粉と純銀粉を漆の表面に優しく散りばめることで上品な端麗さも兼ね備えた、漆刷毛塗りのみでは表現がかなわない趣のある表情を見せる塗り技法となります。

仕様ペン先仕上げ:バイカラー付属品専用桐箱(156×207×49mm)、カートリッジインク(ブラック) 2本、万年筆用インク吸入器コンバーター 1個(本体内蔵)、クリーニングクロス 1枚、取扱説明書 1部、万年筆使用説明書 1部、万年筆品質保証書 1部材質蓋、胴、蓋栓、大先=エボナイト材・漆塗軸径(Φmm)15質量(g)32寸法(Φ×mm)20×153.5(クリップ部含む)ペン先21金/超大型繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※コンバーターは本体に装着済み
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
注文コード
品番
文字サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63558917101600430深緋中字
180,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
63558926101600630深緋太字
180,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
63558978101600480文人茶中字
180,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
63558987101600680文人茶太字
180,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
63558935101600442紺瑠璃中字
180,000
149,800
164,780(税込)
欠品中
返品不可
63558944101600642紺瑠璃太字
180,000
149,800
164,780(税込)
欠品中
返品不可
63558960101600446藍碧中字
180,000
149,800
164,780(税込)
欠品中
返品不可
63558969101600646藍碧太字
180,000
149,800
164,780(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする