曜日別特売

プロフィット Jr. 万年筆

プロフィット Jr. 万年筆 - セーラー万年筆プロフィット Jr. 万年筆 - セーラー万年筆プロフィット Jr. 万年筆 - セーラー万年筆プロフィット Jr. 万年筆 - セーラー万年筆プロフィット Jr. 万年筆 - セーラー万年筆プロフィット Jr. 万年筆 - セーラー万年筆

ポップな北欧カラーのベーシックな万年筆です。
中細のペン先なので、はじめての万年筆にも書きやすい太さ。
はじめての万年筆に、インクで遊びたい方に、万年筆を楽しみたい方に…
シンプルでベーシックなフォルムに、持っていてワクワクするカラーリングです。

付属品万年筆使用説明書、万年筆用カートリッジインク BK、ケース材質蓋、胴、大先、蓋栓、尾栓=PMMA樹脂軸径(Φmm)12質量(g)12.2寸法(Φ×mm)17×134(クリップ部含む)文字サイズ中細ペン先ステンレス繰り返し・詰め替え対応内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63561157110222321ライトグレー
2,500
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
63561166110222331コーラルピンク
2,500
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
63561175110222340シアンブルー
2,500
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
63561184110222350ライラック
2,500
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
63561200110222360アクアグリーン
2,500
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
63561209110222373クロムオレンジ
2,500
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする