曜日別特売

プロカラー 500 透明感 万年筆

プロカラー 500 透明感 万年筆 - セーラー万年筆

全てが透明パーツでできた万年筆です。
中細のペン先なので、はじめての万年筆にも書きやすい太さ。
ガラス細工のような見た目で、カラーインクをいれるのもオススメです。
はじめての万年筆に、インクで遊びたい方に、万年筆を楽しみたい方に…
様々な用途に使えるオススメの一本です。

付属品万年筆使用説明書、万年筆用カートリッジインク BK、万年筆品質保証書、ケース、フォレス/PenWorld説明書材質蓋、胴、大先、蓋栓、尾栓=PMMA樹脂軸径(Φmm)12クリア質量(g)12.2寸法(Φ×mm)17×134(クリップ部含む)文字サイズ中細ペン先ステンレス繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※ペン芯も透明なため、洗浄後もインクの色が薄く残りますが、使用上問題はございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63560956110543300
6,000
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする