曜日別特売

SHIKIORI 四季織 おとぎばなし 万年筆

SHIKIORI 四季織 おとぎばなし 万年筆 - セーラー万年筆SHIKIORI 四季織 おとぎばなし 万年筆 - セーラー万年筆SHIKIORI 四季織 おとぎばなし 万年筆 - セーラー万年筆SHIKIORI 四季織 おとぎばなし 万年筆 - セーラー万年筆

SHIKIORI「四季織」シリーズの[おとぎばなし]の万年筆です。
[おとぎばなし]
語り継がれてきた物語から連想された、季節とともにお話の舞台を想うシリーズ。
「むかしむかし、あるところに…」お伽の国の風景を想像してみると、そこにも季節がありました。

仕様ペン先仕上げ:金無垢付属品説明書 万年筆使用説明書HG、万年筆添付用カートリッジインク BK、説明書 万年筆品質保証書、ケース説明書 フォレス/PenWorld材質蓋、胴、大先=PMMA樹脂軸径(Φmm)12質量(g)16.8寸法(Φ×mm)17×124(クリップ部含む)文字サイズ中細ペン先14金/中型繰り返し・詰め替え対応内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63558795111227301竜宮城
20,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
63558804111227302織姫
20,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
63558820111227303かぐや姫
20,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
63558829111227304機織り鶴
20,000
15,980
17,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする