曜日別特売

SHIKIORI 四季織 ひさかた 万年筆

SHIKIORI 四季織 ひさかた 万年筆 - セーラー万年筆SHIKIORI 四季織 ひさかた 万年筆 - セーラー万年筆SHIKIORI 四季織 ひさかた 万年筆 - セーラー万年筆SHIKIORI 四季織 ひさかた 万年筆 - セーラー万年筆

SHIKIORI「四季織」シリーズの[ひさかた]の万年筆です。
[ひさかた]
移ろう季節の色鮮やかな瞬間を閉じ込めた、シンプルに色を楽しめるシリーズ。
移ろう季節の、ほんのわずかな時。
風に舞うさくら、日差しを浴びた水しぶき。
夕焼けに染まる空。天に広がる星の瞬き。

材質
蓋、胴、大先=AS樹脂(さくら・あかねぞら・ほしくず)
蓋、胴、大先=PMMA樹脂(うちみず)
付属品説明書 万年筆使用説明書、万年筆添付用カートリッジインク BK、説明書 万年筆品質保証書、ケース、説明書 フォレス/PenWorld軸径(Φmm)12質量(g)12.2寸法(Φ×mm)17×134(クリップ部含む)文字サイズ細字ペン先ステンレス繰り返し・詰め替え対応内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63560877110500231さくら
6,000
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
63560886110500233あかねぞら
6,000
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
63560895110500242うちみず
6,000
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
63560904110500249ほしくず
6,000
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする