曜日別特売

プロフィット カジュアル ゴールドトリム 万年筆

プロフィット カジュアル ゴールドトリム 万年筆 - セーラー万年筆プロフィット カジュアル ゴールドトリム 万年筆 - セーラー万年筆

プロフィットシリーズに、全7字幅対応・手軽な価格のラインアップが加わりました。
スタンダードかつクラシックなボディ。
ステンレスペン先は、筆圧の影響を受けにくく一定の線幅で筆記がしやすいペン先です。
色々な字幅をそろえたい方にもおすすめです。

仕様ペン先仕上げ:ゴールドIP材質蓋、胴、大先=PMMA樹脂軸径(Φmm)12質量(g)16.4寸法(Φ×mm)17×135(クリップ部含む)ペン先ステンレス繰り返し・詰め替え対応内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
文字サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63560728110570120万年筆使用説明書、万年筆用カートリッジインク BK、万年筆品質保証書、ケース、フォレス/PenWorld説明書ブラック極細
10,000
8,198
9,018(税込)
7日以内出荷
63560737110570220説明書 万年筆使用説明書、万年筆添付用カートリッジインク BK、説明書 万年筆品質保証書、ケース、説明書 フォレス/PenWorldブラック細字
10,000
8,198
9,018(税込)
7日以内出荷
63560746110570320説明書 万年筆使用説明書、万年筆添付用カートリッジインク BK、説明書 万年筆品質保証書、ケース、説明書 フォレス/PenWorldブラック中細
10,000
8,198
9,018(税込)
7日以内出荷
63560764110570620万年筆使用説明書、万年筆用カートリッジインク BK、万年筆品質保証書、ケース、フォレス/PenWorld説明書ブラック太字
10,000
8,198
9,018(税込)
7日以内出荷
63560780110570130万年筆使用説明書、万年筆用カートリッジインク BK、万年筆品質保証書、ケース、フォレス/PenWorld説明書レッド極細
10,000
8,198
9,018(税込)
7日以内出荷
63560789110570230万年筆使用説明書、万年筆用カートリッジインク BK、万年筆品質保証書、ケース、フォレス/PenWorld説明書レッド細字
10,000
8,198
9,018(税込)
7日以内出荷
63560798110570330万年筆使用説明書、万年筆用カートリッジインク BK、万年筆品質保証書、ケース、フォレス/PenWorld説明書レッド中細
10,000
8,198
9,018(税込)
7日以内出荷
63560807110570430万年筆使用説明書、万年筆用カートリッジインク BK、万年筆品質保証書、ケース、フォレス/PenWorld説明書レッド中字
10,000
8,198
9,018(税込)
7日以内出荷
63560816110570630万年筆使用説明書、万年筆用カートリッジインク BK、万年筆品質保証書、ケース、フォレス/PenWorld説明書レッド太字
10,000
8,198
9,018(税込)
7日以内出荷
63561096110570720万年筆使用説明書、万年筆用カートリッジインク BK、万年筆品質保証書、ケース、フォレス/PenWorld説明書ブラックズーム
12,000
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
63561105110570920万年筆使用説明書、万年筆用カートリッジインク BK、万年筆品質保証書、ケース、フォレス/PenWorld説明書ブラックミュージック
12,000
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
63561114110570730万年筆使用説明書、万年筆用カートリッジインク BK、万年筆品質保証書、ケース、フォレス/PenWorld説明書レッドズーム
12,000
9,798
10,778(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
63561130110570930万年筆使用説明書、万年筆用カートリッジインク BK、万年筆品質保証書、ケース、フォレス/PenWorld説明書レッドミュージック
12,000
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
63560755110570420説明書 万年筆使用説明書、万年筆添付用カートリッジインク BK、説明書 万年筆品質保証書、ケース、説明書 フォレス/PenWorldブラック中字
10,000
8,198
9,018(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする