曜日別特売

プロフェッショナルギア 銀 万年筆

プロフェッショナルギア 銀 万年筆 - セーラー万年筆

『プロフィット』のフォルムを残しながらスタイリングは独自の美しさを誇り、装飾にはこだわりのオリジナリティを随所に打ち出したプロフェッショナルギアシリーズ。
本物であることを実感させる書き心地。高級感を醸し出すオリジナリティ高い装飾性。
ステイタスを演出するプロフェッショナルギアの万年筆です。

仕様ペン先仕上げ:バイカラー材質蓋、胴、大先=PMMA樹脂軸径(Φmm)13ブラック質量(g)21.6寸法(Φ×mm)18×129(クリップ部含む)ペン先21金/大型繰り返し・詰め替え対応内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
文字サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63559197112037720万年筆使用説明書、万年筆用カートリッジインク BK、万年筆品質保証書、ケース、フォレス/PenWorld説明書ズーム
37,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
63559206112037920万年筆使用説明書、万年筆用カートリッジインク BK、万年筆品質保証書、ケース、フォレス/PenWorld説明書ミュージック
37,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
63559696112037120万年筆使用説明書、万年筆用カートリッジインク BK、万年筆品質保証書、ケース、フォレス/PenWorld説明書極細
35,000
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
63559714112037320万年筆使用説明書、万年筆用カートリッジインク BK、万年筆品質保証書、ケース、フォレス/PenWorld説明書中細
35,000
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
63559730112037420説明書 万年筆使用説明書HG、万年筆添付用カートリッジインク BK、説明書 万年筆品質保証書、ケース説明書 フォレス/PenWorld中字
35,000
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
63559739112037620万年筆使用説明書、万年筆用カートリッジインク BK、万年筆品質保証書、ケース、フォレス/PenWorld説明書太字
35,000
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
63559705112037220万年筆使用説明書、万年筆用カートリッジインク BK、万年筆品質保証書、ケース、フォレス/PenWorld説明書細字
35,000
28,980
31,878(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする