伝統漆芸 彩雅(いろみやび) 石目塗 万年筆

伝統漆芸 彩雅(いろみやび) 石目塗 万年筆 - セーラー万年筆伝統漆芸 彩雅(いろみやび) 石目塗 万年筆 - セーラー万年筆伝統漆芸 彩雅(いろみやび) 石目塗 万年筆 - セーラー万年筆伝統漆芸 彩雅(いろみやび) 石目塗 万年筆 - セーラー万年筆伝統漆芸 彩雅(いろみやび) 石目塗 万年筆 - セーラー万年筆伝統漆芸 彩雅(いろみやび) 石目塗 万年筆 - セーラー万年筆伝統漆芸 彩雅(いろみやび) 石目塗 万年筆 - セーラー万年筆伝統漆芸 彩雅(いろみやび) 石目塗 万年筆 - セーラー万年筆

伝統漆芸 彩雅
日本の伝統的な『彩』とおくゆかしい美しさ『雅』を色漆で表現した筆記具シリーズ
ボディにエボナイトを使用し、漆の表面が石の肌のように凹凸になる漆塗りの技法である「石目塗」で色漆を何度も塗り磨き仕上げました。ペン先はセーラー万年筆独自の21金ペン先を搭載し、しなやかな書き心地を実現。超大型サイズのペン先にバイカラー仕上げを施した重厚感のある一本となっています。

仕様ペン先仕上げ:バイカラー付属品桐箱、真田紐、クリーニングクロス、カートリッジインク(ブラック)2 本、万年筆用インク吸入器コンバーター1 個(本体内蔵)、万年筆品質保証、取扱説明書、万年筆使用説明書材質蓋、胴、蓋栓、大先=エボナイト材・漆塗軸径(Φmm)15質量(g)32寸法(Φ×mm)20×153.5(クリップ部含む)ペン先21金/超大型繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※コンバーターは本体に装着済み
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63560649101584417淡香中字
170,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
63560658101584617淡香太字
170,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
63560667101584430蘇芳中字
170,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
63560676101584630蘇芳太字
170,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
63560685101584440深藍中字
170,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
63560694101584640深藍太字
170,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
63560710101584460千歳緑中字
170,000
139,800
153,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
63560719101584660千歳緑太字
170,000
139,800
153,780(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする