曜日別特売

プロフェッショナルギア スリム 金 万年筆

プロフェッショナルギア スリム 金 万年筆 - セーラー万年筆

『プロフィット』のフォルムを残しながらスタイリングは独自の美しさを誇り、装飾にはこだわりのオリジナリティを随所に打ち出したプロフェッショナルギアシリーズ。
中でも、胴が細く軽量で使いやすいスリムタイプの万年筆です。
カラーバリエーションはシックに、スタイリッシュな仕上がり。いつも身につけておきたくなる、そんなペンです。

仕様ペン先仕上げ:金無垢付属品万年筆使用説明書、万年筆用カートリッジインク BK、万年筆品質保証書、ケース、フォレス/PenWorld説明書材質蓋、胴、大先=PMMA樹脂軸径(Φmm)12ブラック質量(g)16.8寸法(Φ×mm)17×124(クリップ部含む)ペン先14金/中型繰り返し・詰め替え対応内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63558287111221120極細
20,000
取扱い終了
返品不可
63558296111221220細字
20,000
取扱い終了
返品不可
63558305111221320中細
20,000
取扱い終了
返品不可
63558314111221420中字
20,000
取扱い終了
返品不可
63558330111221620太字
20,000
取扱い終了
返品不可
63559215111221720ズーム
22,000
取扱い終了
返品不可
63559224111221920ミュージック
22,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする