曜日別特売

プロフェッショナルギア スリム 銀 万年筆

プロフェッショナルギア スリム 銀 万年筆 - セーラー万年筆プロフェッショナルギア スリム 銀 万年筆 - セーラー万年筆

『プロフィット』のフォルムを残しながらスタイリングは独自の美しさを誇り、装飾にはこだわりのオリジナリティを随所に打ち出したプロフェッショナルギアシリーズ。
中でも、胴が細く軽量で使いやすいスリムタイプの万年筆です。
カラーバリエーションはシックに、スタイリッシュな仕上がり。いつも身につけておきたくなる、そんなペンです。

仕様ペン先仕上げ:ロジウムプレート付属品万年筆使用説明書、万年筆用カートリッジインク BK、万年筆品質保証書、ケース、フォレス/PenWorld説明書材質蓋、胴、大先=PMMA樹脂軸径(Φmm)12質量(g)16.8寸法(Φ×mm)17×124(クリップ部含む)ペン先14金/中型繰り返し・詰め替え対応内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63558339111222110ホワイト極細
20,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
63558348111222210ホワイト細字
20,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
63558357111222310ホワイト中細
20,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
63558366111222410ホワイト中字
20,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
63558375111222610ホワイト太字
20,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
63558384111222120ブラック極細
20,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
63558400111222220ブラック細字
20,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
63558409111222320ブラック中細
20,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
63558418111222420ブラック中字
20,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
63558427111222620ブラック太字
20,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
63559240111222710ホワイトズーム
22,000
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
63559249111222910ホワイトミュージック
22,000
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
63559258111222720ブラックズーム
22,000
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
63559267111222920ブラックミュージック
22,000
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする