曜日別特売

Classic Ko 蒔絵文房 デコロータスラインラデン 万年筆

Classic Ko 蒔絵文房 デコロータスラインラデン 万年筆 - セーラー万年筆Classic Ko 蒔絵文房 デコロータスラインラデン 万年筆 - セーラー万年筆

Deco Lotus line RADEN
ハスの花びらの、朝晩の開閉からインスパイアされた「デコ ロータス ライン ラデン」。
きらめく螺鈿と金の線、異なる2つの質感が華やかさとモード感を程よいバランスで仕上げています。
品名「蒔絵文房万年筆」について
「文房」とは、読書や執筆をするためのへや、いわゆる「書斎」という意味があります。
かつての文人は、文房の用具として文具に格別の愛着が認められ「文房四宝」として筆、墨、硯、紙が特に尊重されるようになりました。
これに見られる書き文字の嗜み方を今一度見直し、文房の用具として、蒔絵万年筆で思いのままに書いてほしい。
じっくりと言葉を吟味し、大切な人に文を届けてほしい。
書くという行為をもう一度大切な時間として取り戻していきたい。
そんな思いで、「蒔絵文房万年筆」と名付けました。

仕様ペン先仕上げ:金メッキ付属品桐箱( 紐付き):サイズ W75×D180×H33mm、クリーニングクロス、カートリッジインク (ブラック) 2 本、製品説明書 、取扱説明書 、万年筆品質保証書材質蓋、胴、大先=PMMA樹脂、蒔絵加工軸径(Φmm)13質量(g)21.6寸法(Φ×mm)18×129(クリップ部含む)文字サイズ中細ペン先21金/大型繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63559057108071310
170,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする