曜日別特売

甲州印傳 万年筆

甲州印傳 万年筆 - セーラー万年筆

高級感のある鹿革に漆で文様を入れた、日本の誇る伝統技法「甲州印傳」仕上げの万年筆です。
[鞘型]端正で品格のある雰囲気から武家に好まれ、江戸時代には織物や染物にも多用された柄です。
[小桜]かつては鎧などに用いられ、現代では着物や長襦袢、半襟などに年齢を問わずに好まれている小紋柄です。

仕様ペン先仕上げ:金メッキ材質蓋、胴=真鍮・甲州印傳巻き、大先=PMMA樹脂軸径(Φmm)13質量(g)38.8寸法(Φ×mm)17×133(クリップ部含む)文字サイズ中細ペン先14金/中型繰り返し・詰め替え対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63559827103051320鞘形
70,000
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
63559836103051330小桜
70,000
56,980
62,678(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする