曜日別特売

ファシーネ 万年筆

ファシーネ 万年筆 - セーラー万年筆

大人の女性が初めて出会う「魅惑」という名の筆記具『ファシーネ』シリーズ
女性らしく可憐に輝く「ピンクゴールド」は、日本人女性の肌色に馴染みやすいカラーです。
パールの光沢ある軸に、ピンクゴールドのパーツを組み合わせました。
宝石言葉の『愛の訪れ』、『引きつける魅力』そのままに、持つ人を女性らしく魅力的に引き立ててくれます。

仕様ペン先仕上げ:ゴールドIP付属品万年筆使用説明書、万年筆用カートリッジインク BK、万年筆品質保証書、ケース、フォレス/PenWorld説明書材質蓋、胴、大先=PMMA樹脂軸径(Φmm)12パールホワイト質量(g)17寸法(Φ×mm)17×134(クリップ部含む)文字サイズ細字ペン先ステンレス繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63561087110725210
8,000
6,498
7,148(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする